Lampe frontale pour éclairage Petzl E80CHR, Luminance: 1100 lm
Lampe frontale DUO S 1100lm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E80CHR
Rubix :5544-5459522

Documents
Détails articles : LAMPE FRONTALE DUO S NOIR/JAUNE
La lampe frontale DUO S de la marque Petzl est une solution d'éclairage ultra-puissante et rechargeable, spécialement conçue pour les environnements exigeants comme la spéléologie, les explorations souterraines et les interventions professionnelles en conditions difficiles. Avec une puissance maximale de 1100 lumens en mode BOOST, elle garantit une visibilité optimale dans l'obscurité totale. Sa fonction anti-éblouissement FACE2FACE améliore le confort en groupe, tandis que son étanchéité IP67 la rend résistante à l’eau, aux chocs et à l’écrasement. Compacte et robuste, elle est livrée avec une batterie rechargeable offrant une autonomie adaptée aux longues expéditions.
Caractéristiques :
Cette lampe frontale allie performance et ergonomie pour garantir une expérience d’éclairage optimale. Grâce à ses cinq niveaux d’éclairage, elle s’adapte à toutes les situations, de la vision de proximité aux déplacements rapides en terrain accidenté. Son mode BOOST de 1100 lumens permet un éclairage ponctuel intense, parfait pour les besoins d’illumination à longue distance. Conçue pour les environnements exigeants, elle est étanche jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, et jusqu’à 3 mètres pour le passage de siphons en spéléologie. Son bandeau détachable et lavable, ainsi que son boîtier d’énergie déporté, garantissent un port confortable et équilibré. Elle est également équipée d’un système de verrouillage automatique pour éviter les allumages intempestifs durant le transport.
Spécifications :
• Poids : 370 g
• Technologie d’éclairage : CONSTANT LIGHTING
• Type de faisceaux : large, mixte ou focalisé
• Alimentation : batterie Lithium-Ion R2 (3200 mAh, fournie)
• Temps de charge : 4 heures (chargeur secteur 110/240 V fourni)
• Étanchéité : IP67 (immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 min)
• Autonomie : jusqu’à 23 heures en mode faible puissance
• Portée maximale : 200 mètres en mode BOOST
• Fonction anti-éblouissement FACE2FACE
• Fixation adaptable sur casque avec platines PRO ADAPT (accessoires)
• Bandeau détachable et lavable
Normes :
Cette lampe est conforme aux normes de sécurité et de qualité internationales :
• Certification CE
• Norme d’étanchéité IP67 garantissant une protection totale contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau.
Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans le domaine de la sécurité et de l'équipement pour les professionnels évoluant en hauteur, en milieu confiné ou dans des environnements industriels exigeants. Fondée sur une passion pour l'exploration et l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions, allant des casques aux dispositifs d'assurage en passant par des systèmes d'accès et de positionnement. Avec un fort engagement envers la qualité, Petzl allie confort, durabilité et modularité dans chacun de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Ses équipements personnalisables et ses nombreux accessoires témoignent de sa volonté d’offrir des solutions sur-mesure adaptées à des applications spécifiques.
Caractéristiques :
Cette lampe frontale allie performance et ergonomie pour garantir une expérience d’éclairage optimale. Grâce à ses cinq niveaux d’éclairage, elle s’adapte à toutes les situations, de la vision de proximité aux déplacements rapides en terrain accidenté. Son mode BOOST de 1100 lumens permet un éclairage ponctuel intense, parfait pour les besoins d’illumination à longue distance. Conçue pour les environnements exigeants, elle est étanche jusqu’à 1 mètre pendant 30 minutes, et jusqu’à 3 mètres pour le passage de siphons en spéléologie. Son bandeau détachable et lavable, ainsi que son boîtier d’énergie déporté, garantissent un port confortable et équilibré. Elle est également équipée d’un système de verrouillage automatique pour éviter les allumages intempestifs durant le transport.
Spécifications :
• Poids : 370 g
• Technologie d’éclairage : CONSTANT LIGHTING
• Type de faisceaux : large, mixte ou focalisé
• Alimentation : batterie Lithium-Ion R2 (3200 mAh, fournie)
• Temps de charge : 4 heures (chargeur secteur 110/240 V fourni)
• Étanchéité : IP67 (immersion jusqu’à 1 mètre pendant 30 min)
• Autonomie : jusqu’à 23 heures en mode faible puissance
• Portée maximale : 200 mètres en mode BOOST
• Fonction anti-éblouissement FACE2FACE
• Fixation adaptable sur casque avec platines PRO ADAPT (accessoires)
• Bandeau détachable et lavable
Normes :
Cette lampe est conforme aux normes de sécurité et de qualité internationales :
• Certification CE
• Norme d’étanchéité IP67 garantissant une protection totale contre la poussière et l’immersion temporaire dans l’eau.
Informations sur la marque :
Petzl est une entreprise reconnue mondialement pour son expertise dans le domaine de la sécurité et de l'équipement pour les professionnels évoluant en hauteur, en milieu confiné ou dans des environnements industriels exigeants. Fondée sur une passion pour l'exploration et l'innovation, la marque propose une gamme complète de solutions, allant des casques aux dispositifs d'assurage en passant par des systèmes d'accès et de positionnement. Avec un fort engagement envers la qualité, Petzl allie confort, durabilité et modularité dans chacun de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des professionnels. Ses équipements personnalisables et ses nombreux accessoires témoignent de sa volonté d’offrir des solutions sur-mesure adaptées à des applications spécifiques.
Points forts
• Ultra-puissante : mode BOOST de 1100 lumens pour une visibilité exceptionnelle
• Éclairage polyvalent : 5 modes d’éclairage adaptés aux différentes situations
• Autonomie optimisée : jusqu’à 23 heures en mode faible intensité
• Résistante et étanche : certification IP67 pour une protection contre l’eau et la poussière
• Confort d’utilisation : fonction anti-éblouissement FACE2FACE pour une utilisation en groupe
• Batterie rechargeable : batterie 3200 mAh Lithium-Ion avec recharge rapide
• Fixation adaptable : compatible avec tous types de casques grâce aux accessoires PRO ADAPT
• Fiabilité maximale : résistante aux chocs, aux écrasements et aux conditions extrêmes
• Éclairage polyvalent : 5 modes d’éclairage adaptés aux différentes situations
• Autonomie optimisée : jusqu’à 23 heures en mode faible intensité
• Résistante et étanche : certification IP67 pour une protection contre l’eau et la poussière
• Confort d’utilisation : fonction anti-éblouissement FACE2FACE pour une utilisation en groupe
• Batterie rechargeable : batterie 3200 mAh Lithium-Ion avec recharge rapide
• Fixation adaptable : compatible avec tous types de casques grâce aux accessoires PRO ADAPT
• Fiabilité maximale : résistante aux chocs, aux écrasements et aux conditions extrêmes
Applications
La lampe frontale DUO S est idéale pour de nombreuses applications professionnelles et sportives. Elle est particulièrement adaptée à la spéléologie, où son mode BOOST puissant et son étanchéité permettent une exploration optimale dans les environnements les plus sombres et humides. Elle est également un outil essentiel pour les travaux en hauteur, les interventions de secours et les chantiers nocturnes, offrant un éclairage fiable et résistant aux conditions extrêmes. Les amateurs de trail nocturne, de randonnée et d’expéditions longues durées apprécieront son autonomie prolongée et son port confortable. Sa compatibilité avec les casques professionnels la rend incontournable pour les utilisateurs nécessitant un éclairage robuste et mains libres dans des situations exigeantes.
Informations techniques
Attributs
| Luminance | 1100 lm |
|---|---|
| Poids | 370 g |
| Tension | 240 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,01 € HT
/ unité
451,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours