Lampe frontale pour éclairage Petzl E120CA00, Flux lumineux: 600 lm

Lampe PIXA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Petzl :E120CA00
Rubix :5544-5486080
EAN :3342540846791
LAMPE PIXA R

Résumé technique

Flux lumineux600 lm

Documents

Détails articles : LAMPE PIXA R


PIXA et PIXA R ont été conçues pour répondre aux contraintes des métiers de l’industrie et de la maintenance. Robustes (résiste aux chocs (IK08) et aux chutes jusqu'à 2 m), étanches (IP68) et résistantes à certains produits chimiques, elles sont destinées aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Facile d’utilisation, elle possède un seul bouton, rotatif et manipulable avec des gants, pour accéder à toutes les fonctions. Pratique, le bouton rotatif, manipulable avec des gants, permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Déporté sur le côté, il peut être manipulé sans craindre de salir l'optique.
PIXA R a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l’industrie et de la maintenance. Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle s’adapte aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Pratique, PIXA R s’installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. Facile d’utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Le bouton est rotatif et manipulable avec des gants. Rechargeable, PIXA R est livrée avec la batterie rechargeable CORE PRO (1250 mAh). Elle est amovible et peut être remplacée pour pouvoir continuer le travail. Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING, elle garantit une intensité lumineuse constante. Avec ses 600 lumens en mode BOOST et ses trois types de faisceaux (large, mixte, focalisé), PIXA R s’adapte à toutes les situations de travail. En revanche, PIXA R ne doit pas être utilisée en atmosphère explosible.

Points forts

Pratique, elle s’installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. La technologie CONSTANT LIGHTING offre une intensité lumineuse constante pendant toute la durée d'utilisation de la lampe, permettant ainsi de réduire la fatigue oculaire de l'utilisateur.
- PIXA : poids 138 g - type de faisceaux : large, mixte ou focalisé - HYBRID CONCEPT : comptatible avec la batterie CORE.
- PIXA R : poids 130 g - type de faisceaux : marge, mixte ou focalisé - peut être rechargée directement, sans sortir la batterie, grâce aux trois points de contact externes, via le câble dédié. Sa batterie CORE PRO est amovible pour être chargée à l'extérieur de la
lampe et remplaçable pour continuer de travailler.
PIXA et PIXA R ne doivent pas être utilisées en atmosphère explosible.

Informations techniques


Attributs
Flux lumineux600 lm
Promotion
Au lieu de 97,69 €
89,00 € HT
/ unité
106,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h