Lampe frontale pour éclairage Roebuck 899642, Luminance: 350 lm

Bandeau led 350lm IPX4

Voir les informations techniques

Références

Roebuck :899642
Rubix :C600-5519807
Fabricant :899642
EAN :3660338541117
BANDEAU LED 350LM IPX4

Résumé technique

Luminance350 lm

Détails articles : BANDEAU LED 350LM IPX4


Polyvalence modes d'éclairage pour s'adapter à chaque situation : puissance maximale COB 350 lm pour les interventions exigeantes, mode économie 150 lm pour une autonomie prolongée, clignotant pour la signalisation, et double source lumineuse COB + XPE pour un faisceau large ou concentré selon le besoin.

Une autonomie qui suit le rythme Jusqu'à 8h d'utilisation continue et une recharge complète en seulement 2h30 via USB-C universel. Câble inclus,

Technologie LED premium Double LED COB + XPE avec température de couleur 6000–6400K : un rendu lumière du jour pour une lisibilité optimale des détails, même en environnement difficile.

Pratique et robuste Batterie lithium-polymère 1200 mAh intégrée, légère et durable. Conçu pour les professionnels qui ne peuvent pas se permettre une panne.

Informations techniques


Attributs
Luminance350 lm
Promotion
Au lieu de 25,41
25,00 HT
/ unité
30,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h