Lampe frontale pour éclairage Led Lenser 502790, Flux lumineux: 500 lm | Nombre de LEDS: 2 | Tension: 3,7 V
HF4R CORE lampe frontale
Voir les informations techniquesRéférences
Led Lenser :502790
Rubix :W960-5520349

Détails articles : LAMPE FRONTALE HF4R CORE 500 LM RECHARG LED ROUGE SECONDAIRE
Fin, extrêmement léger, étanche et toujours à portée de main : le modèle HF4R Core est idéal pour vous accompagner au quotidien. Emportez cette lampe frontale lors de votre prochaine sortie camping ou promenade. Le modèle HF4R Core est équipé de deux sources lumineuses (de courte et longue portée), d’une lumière frontale rouge assurant votre vision nocturne et se glisse facilement dans votre sac à dos ou sac à main.
Points forts
- Lampe frontale fine avec trois niveaux différents d’éclairage et lumière frontale rouge
- Lampe au mécanisme pivotant en continu
- Éclairage puissant et harmonieux ; deux sources lumineuses pour un éclairage courte distance et longue distance optimal
- Piles extrêmement puissantes ; facilement rechargeables grâce au système de charge magnétique (Magnetic Charge System), avec indicateur de l’état de batterie et de chargement
- Résistant à l’eau lors d’immersions prolongées (IP68)
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 500 lm |
|---|---|
| Poids | 72 g |
| Nombre de LEDS | 2 |
| Tension | 3,7 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,00 € HT
/ unité
54,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h