Lampe frontale pour éclairage Petzl E120AA00, Flux lumineux: 450 lm
Lampe PIXA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Petzl :E120AA00
Rubix :5544-5486081
EAN :3342540846777
Documents
Détails articles : LAMPE PIXA
PIXA et PIXA R ont été conçues pour répondre aux contraintes des métiers de l’industrie et de la maintenance. Robustes (résiste aux chocs (IK08) et aux chutes jusqu'à 2 m), étanches (IP68) et résistantes à certains produits chimiques, elles sont destinées aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Facile d’utilisation, elle possède un seul bouton, rotatif et manipulable avec des gants, pour accéder à toutes les fonctions. Pratique, le bouton rotatif, manipulable avec des gants, permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de la lampe. Déporté sur le côté, il peut être manipulé sans craindre de salir l'optique.
PIXA a été conçue pour répondre aux contraintes des métiers de l’industrie et de la maintenance. Robuste, étanche et résistante à certains produits chimiques, elle est destinée aux usages intensifs et exigeants des professionnels. Pratique, PIXA s’installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. Facile d’utilisation, elle possède un seul bouton pour accéder à toutes les fonctions. Le bouton est rotatif et manipulable avec des gants. Dotée de la technologie CONSTANT LIGHTING, elle garantit une intensité lumineuse constante. Avec ses 450 lumens en mode BOOST et ses trois types de faisceaux (large, mixte, focalisé), PIXA s’adapte à toutes les situations de travail. En revanche, PIXA ne doit pas être utilisée en atmosphère explosible.
Points forts
Pratique, elle s’installe facilement sur un casque, grâce à la platine SLOT ADAPT fournie. La technologie CONSTANT LIGHTING offre une intensité lumineuse constante pendant toute la durée d'utilisation de la lampe, permettant ainsi de réduire la fatigue oculaire de l'utilisateur.
- PIXA : poids 138 g - type de faisceaux : large, mixte ou focalisé - HYBRID CONCEPT : comptatible avec la batterie CORE.
- PIXA R : poids 130 g - type de faisceaux : marge, mixte ou focalisé - peut être rechargée directement, sans sortir la batterie, grâce aux trois points de contact externes, via le câble dédié. Sa batterie CORE PRO est amovible pour être chargée à l'extérieur de la
lampe et remplaçable pour continuer de travailler.
PIXA et PIXA R ne doivent pas être utilisées en atmosphère explosible.
- PIXA : poids 138 g - type de faisceaux : large, mixte ou focalisé - HYBRID CONCEPT : comptatible avec la batterie CORE.
- PIXA R : poids 130 g - type de faisceaux : marge, mixte ou focalisé - peut être rechargée directement, sans sortir la batterie, grâce aux trois points de contact externes, via le câble dédié. Sa batterie CORE PRO est amovible pour être chargée à l'extérieur de la
lampe et remplaçable pour continuer de travailler.
PIXA et PIXA R ne doivent pas être utilisées en atmosphère explosible.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 450 lm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,69 € HT
/ unité
80,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

