Lampe frontale pour éclairage Peli 027550-0104-110E, Flux lumineux: 115 lm | Tension: 4,5 V
Lampe frontale led
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Peli :027550-0104-110E
Rubix :8215-5347359

Documents
Détails articles : LAMPE FRONTALE PELI 2755Z0 ATEX ZONE 0
Les torches frontales approuvées pour la sécurité Peli™ sont conçues pour être utilisées dans les environnements dangereux. Non seulement elles sont approuvées Zone 0 (Catégorie 1), mais elles sont aussi ultra compactes et légères. Équipée d'un seul LED ultra puissant, la torche produit jusqu'à 115 lumens et fournit jusqu'à 16 heures de service. Elle offre aussi différents modes (intense, faible, clignotant). En outre, le modèle Peli 2755Z0 est équipé d'un indicateur d'autonomie de la batterie qui peut s'avérer extrêmement utile. Il est disponible en deux couleurs (jaune ou noir) et inclut deux sangles, l'une en tissu, l'autre en caoutchouc, pour une variété d'applications frontales/avec casque. Vous pouvez compter sur Peli pour vous offrir le meilleur en termes de conception et de technologie d'éclairage.
Informations techniques
Attributs
| Flux lumineux | 115 lm |
|---|---|
| Tension | 4,5 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € HT
/ unité
102,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h