Lampe frontale pour éclairage Roebuck 887720, Luminance: 300 lm | Tension: 3,7 V

Lampe frontale Led

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :887720
Rubix :R600-5445086
EAN :3660338410987
LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE 300 LM IP65 LI-ION MAIN LIBRE

Résumé technique

Documents

Détails articles : LAMPE FRONTALE LED RECHARGEABLE 300 LM IP65 LI-ION MAIN LIBRE


Lampe frontale LED Rechargeable Li-Po
Allumage de la lampe sans contact, en passant la main
devant (possibilité d’activer ou non cette fonction).
Inclinaison de la lampe à 60°.
Bandeau réglable.
Lampe adaptable sur les casques de protection
Type LED COB
Intensité lumineuse 100/300 lumens
CRI 80 CRI+
CCT 6500K
Alimentation Batterie 3,7V 1500 mAh Li-Po
Autonomie 5,5h/2h
Temps de charge 2,5h

Informations techniques


Attributs
Luminance300 lm
Tension3,7 V
Promotion
Au lieu de 42,75
42,00 HT
/ unité
50,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h