Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection JSP AHV310-000-000
Lampe à culot à LED à montage en pointe.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AHV310-000-000
Rubix :G832-6104892
EAN :5038428049184




Documents
Détails articles : BARETTE LED POUR CASQUETTE ANTI-HEURS
Cette lampe LED pour casquette de JSP Safety est un accessoire indispensable pour les professionnels utilisant des équipements de protection individuelle (EPI). Conçue pour se fixer solidement sur la visière du HardCap A1+ ou d'autres casquettes de sécurité JSP, cette lampe allie légèreté, compacité et haut rendement lumineux. Elle offre une solution fiable et puissante pour travailler dans des environnements à faible luminosité ou pour des opérations exigeant une précision accrue.
Caractéristiques:
Cette lampe LED est conçue pour offrir une puissance d’éclairage optimale avec une taille compacte. Grâce à ses cinq ampoules LED incassables, elle garantit une durée de vie exceptionnelle de 100 000 heures, équivalant à 10 ans d’utilisation. Elle propose quatre modes d’éclairage adaptables à divers besoins : 1 LED, 3 LED, 5 LED, et un mode flash pour des situations d’urgence. Facile à installer, elle se fixe solidement sur la visière de votre EPI, assurant une stabilité même en mouvement. Légère et compacte, elle ne pèse que 30 g, ce qui minimise la fatigue de l’utilisateur pendant de longues périodes de travail.
Spécifications:
• Matériau : ABS
• Dimensions : 56 mm (hauteur) , 89 mm (longueur), 25 mm (largeur)
• Poids : 30 g
• Ampoules : 5 LED incassables
• Modes d’éclairage : 1 LED, 3 LED, 5 LED, flash
• Durée de vie des ampoules : 100 000 heures (10 ans)
• Alimentation : 2 piles lithium CR2032 3V (fournies)
• Compatibilité : casquette HardCap A1+ et autres équipements de protection de la tête JSP
Informations sur la marque
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques:
Cette lampe LED est conçue pour offrir une puissance d’éclairage optimale avec une taille compacte. Grâce à ses cinq ampoules LED incassables, elle garantit une durée de vie exceptionnelle de 100 000 heures, équivalant à 10 ans d’utilisation. Elle propose quatre modes d’éclairage adaptables à divers besoins : 1 LED, 3 LED, 5 LED, et un mode flash pour des situations d’urgence. Facile à installer, elle se fixe solidement sur la visière de votre EPI, assurant une stabilité même en mouvement. Légère et compacte, elle ne pèse que 30 g, ce qui minimise la fatigue de l’utilisateur pendant de longues périodes de travail.
Spécifications:
• Matériau : ABS
• Dimensions : 56 mm (hauteur) , 89 mm (longueur), 25 mm (largeur)
• Poids : 30 g
• Ampoules : 5 LED incassables
• Modes d’éclairage : 1 LED, 3 LED, 5 LED, flash
• Durée de vie des ampoules : 100 000 heures (10 ans)
• Alimentation : 2 piles lithium CR2032 3V (fournies)
• Compatibilité : casquette HardCap A1+ et autres équipements de protection de la tête JSP
Informations sur la marque
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Rendement lumineux élevé avec 4 modes adaptatifs
• Légèreté et compacité pour un confort accru
• Fixation solide sur les équipements JSP pour une stabilité optimale
• Ampoules LED incassables et durables, réduisant les coûts de remplacement
• Alimentée par des piles standard faciles à trouver
• Légèreté et compacité pour un confort accru
• Fixation solide sur les équipements JSP pour une stabilité optimale
• Ampoules LED incassables et durables, réduisant les coûts de remplacement
• Alimentée par des piles standard faciles à trouver
Applications
Cette lampe est idéale pour les applications à faible luminosité ou pour des opérations de précision.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Type | lampe led pour capuchon |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,87 € HT
/ unité
35,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h