Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection 3M 2014278

CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE+ BlEU MARINE VISIERE STD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :2014278
Rubix :2771-6179815
Fabricant :7100206561
EAN :4054596719323
CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE+ BLEU MARINE VISIERE STD 70MM

Résumé technique

Couleurmarine
Taille de la visière7 cm

Documents

Détails articles : CASQUETTE ANTI-HEURT FIRST BASE+ BLEU MARINE VISIERE STD 70MM


Cette casquette anti-heurts 3M™ FirstBase™+ allie protection et design moderne pour répondre aux besoins des environnements à faible risque. Conçue pour offrir une sécurité optimale contre les chocs légers, elle est idéale pour les professionnels recherchant un équilibre entre confort et performance. Grâce à ses multiples options de visières et son ajustement personnalisé, ce modèle polyvalent s’adapte à une grande variété d’applications industrielles et logistiques.

Caractéristiques:
Cette casquette de protection se distingue par une conception ergonomique et légère, assurant un confort durable. Sa coque flexible en plastique ABS protège efficacement contre les coups, les chocs et lacérations, tandis que son profil contourné au-dessus des oreilles garantit une compatibilité avec d’autres équipements de protection individuelle. La sangle réglable et la boucle élastique noire permettent un ajustement sécurisé, tandis que les matériaux lavables en machine assurent une hygiène impeccable. Son esthétique moderne et ses options de couleurs renforcent son attrait, la rendant discrète et professionnelle.

Spécifications:
• Poids : 180 g.
• Matériau de la coque : 70 % coton 30 % polyamide.
• Coloris disponibles : gris, marine et noir
• Tour de tête ajustable : 52 - 65 cm.
• Longueur de visière disponible : 55 mm ou 70 mm.
• Bandeau anti-sueur : en tissu maille, composé de 56,5 % polyester et 43,5 % minéral.
• Mousse intérieure : éthylène-acétate de vinyle (EVA).
• Boucle de réglage : fabriquée en polyoxyméthylène (POM).
• Entretien : lavable en machine à 60°C.

Normes:
Conforme à la norme EN 812 cette casquette de sécurité répond aux exigences européennes pour la protection contre les chocs légers. Elle ne remplace pas un casque de sécurité industriel, mais reste parfaitement adaptée pour des environnements à faible risque.

Informations sur la marque:
3M est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine de l’innovation technologique, fournissant des solutions de protection individuelle depuis plusieurs décennies. Grâce à une expertise avancée et à un engagement pour la sécurité, 3M propose des produits reconnus pour leur performance, leur durabilité et leur confort.

Points forts

• Protection efficace contre les impacts légers et les lacérations.
• Compatible avec d’autres équipements de protection individuelle grâce à son design profilé.
• Ajustement personnalisé avec une sangle et une boucle élastique noire.
• Matériaux résistants et lavables en machine pour une longue durée de vie.

Applications

• Industrie automobile et aéronautique.
• Transport et logistique.
• Entretien des installations et services publics.
• Artisans travaillant dans des environnements sécurisés.
• Institutions gouvernementales, telles que les forces de l’ordre.

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille de la visière7 cm
14,38 € HT
/ unité
17,26 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille de la visière