Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Surflex Protection AIRC01V05STR
Casquette de sécurité AIR STREAM 1
Voir les informations techniquesRéférences
Surflex Protection :AIRC01V05STR
Rubix :K867-6215542
EAN :3665143010100
Détails articles : CASQUETTE AIR STREAM NOIR VISIERE 5CM
La casquette de sécurité Air stream 1 est hyper ventilée avec 3 bandes de ventilation (frontale et latérales).
Elle permet une meilleure circulation de la ventilation au niveau de la tête.
De plus, la visière de 1 cm de la Air Stream permet une visibilité à 180° vers le haut et sur les côtés.
Casquette normée EN 812 avec conformité européenne.
Le porteur est sécurisé des chocs d’objets grâce à la coque de protection amovible.
Un élastique de serrage est présent afin de maintenir la casquette sur la tête de façon à ce qu’elle ne tombe pas.
Elle permet une meilleure circulation de la ventilation au niveau de la tête.
De plus, la visière de 1 cm de la Air Stream permet une visibilité à 180° vers le haut et sur les côtés.
Casquette normée EN 812 avec conformité européenne.
Le porteur est sécurisé des chocs d’objets grâce à la coque de protection amovible.
Un élastique de serrage est présent afin de maintenir la casquette sur la tête de façon à ce qu’elle ne tombe pas.
Points forts
Dotée d’une visière de 1 cm, elle s’adapte aux environnements sombres et exigus.
Conçu afin d’éviter la transpiration sur le crâne.
Bandes réfléchissantes sur la visière et sur la face latérale afin d’augmenter la visibilité du porteur.
Les bandes anti-sueur entourent l’intérieur de la casquette pour absorber l’humidité.
Confort assuré pour le porteur.
La casquette est fabriquée à partir de polyester.
Design réalisé en France.
Conçu afin d’éviter la transpiration sur le crâne.
Bandes réfléchissantes sur la visière et sur la face latérale afin d’augmenter la visibilité du porteur.
Les bandes anti-sueur entourent l’intérieur de la casquette pour absorber l’humidité.
Confort assuré pour le porteur.
La casquette est fabriquée à partir de polyester.
Design réalisé en France.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille de la visière | 5 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 33,84 €
19,90 € HT
/ unité
23,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h




