Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection JSP ABT000-002-100

Casquette de sécurité, HDPE, Toile

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :ABT000-002-100
Rubix :G832-6078958
EAN :5038428056250
CASQUETTE HARD CAP A1 MARINEE MICRO VISIERE 3 CM

Résumé technique

Couleurmarine
Taille de la visière2,5 cm

Documents

Détails articles : CASQUETTE HARD CAP A1 MARINEE MICRO VISIERE 3 CM


Cette casquette HardCap A1+™ de JSP Safety est une avancée majeure dans la protection de la tête. Conçue pour surpasser les normes EN812, elle allie performance, confort et style. Son design moderne et discret la rend pratiquement indiscernable d’une casquette de baseball standard, tout en offrant une protection fiable dans les environnements à faible risque.

Caractéristiques:
Cette casquette de protection se distingue par sa coque légère en PEHD, offrant une protection circulaire contre les impacts sur le sommet et les côtés de la tête. Ses ouvertures de ventilation et ses bandes latérales aérées assurent un confort optimal, même pendant de longues périodes d’utilisation. L’ajustement est rapide et précis grâce à un système à une main, avec une taille adaptable de 53 à 64 cm. La coque amovible et le textile lavable permettent un entretien facile, garantissant une hygiène irréprochable. Enfin, le liseré réfléchissant améliore la visibilité dans les environnements à faible luminosité, renforçant ainsi la sécurité.

Spécifications:
• Matériau de la coque : PEHD recyclable
• Poids : 155 g
• Tour de tête : ajustable de 53 à 64 cm
• Ventilation : 12 ouvertures dans la coque et des bandes latérales aérées sur le textile
• Liseré réfléchissant
• Tissu : amovible et lavable en machine à 40 °C
• Longueur de visière : 2,5 cm (micro)
• Couleur : bleu marine
• Température minimale : -10°C
• Température maximale : + 50°C

Normes:
• EN812 : 2012 : conforme aux exigences de protection contre les chocs pour les casquettes antiheurt

Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est un leader mondial dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) "au-dessus du cou". Basée au Royaume-Uni, l'entreprise est spécialisée dans le développement de produits innovants, notamment des casques de sécurité, des protections auditives, des respirateurs et des lunettes de sécurité. Grâce à ses installations de recherche et développement, JSP met l'accent sur la fabrication de produits qui surpassent les normes internationales. L'entreprise s'engage également pour la durabilité, en produisant des équipements 100 % recyclables et en améliorant continuellement ses processus de fabrication.

Points forts

• Protection fiable contre les impacts sur le sommet et les côtés de la tête
• Design moderne et discret, ressemblant à une casquette de baseball
• Système d’ajustement facile pour un confort personnalisé
• Tissu amovible et lavable pour une hygiène prolongée
• Ventilation optimisée pour un confort accru
• Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité

Applications

Cette casquette antiheurt est idéale pour une utilisation dans divers secteurs et applications :
• Agriculture
• Gestion des installations
• Forces de l'ordre
• Aéroports
• Industrie agroalimentaire
• Fabrication

Informations techniques


Attributs
Couleurmarine
Taille de la visière2,5 cm
20,38 € HT
/ unité
24,46 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille de la visière