Aspirateurs eau et poussière Kärcher 1.378-627.0
L'aspirateur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences




Documents
Détails articles : ASPIRATEURS EAU ET POUSSIERES AP NT 22/1 AP L GOFUTHER (NEW)
L'aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap L Go!Further en noir, disponible en édition limitée et fabriqué à partir de 50 % de plastique recyclé¹⁾, est équipé d'accessoires exclusifs, à savoir 10 sacs filtrants non tissés. Petit, puissant, fiable, extrêmement polyvalent et ultra léger. Ainsi, il est idéal pour les tâches de nettoyage faciles et de moyenne intensité dans divers domaines d'application professionnels. Il vient facilement à bout de la poussière, des gros déchets et les liquides grâce au décolmatage semi-automatique du filtre et au filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le raccord du flexible d'aspiration fixé directement au niveau de la partie supérieure de l'appareil permet d'exploiter la totalité du volume de la cuve. Ses dimensions très compactes et son faible poids permettent un transport aisé et sans problème de l'appareil qui est de surcroît très facile d'utilsation.
Points forts
Poids et dimensions réduits
L’appareil est facile à transporter et à ranger.
Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Efficacité optimale du décolmatage du filtre par simple pression sur un bouton. Permet une capacité filtrante et une puissance d'aspiration élevées constantes. Permet un gain de temps et une durée de vie accrue du filtre.
Caractéristiques durables
Design avec 50 % de plastique recyclé¹⁾. Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité : lavable et permettant d'aspirer sans sac filtrant. Décolmatage semi-automatique du filtre Ap pour une durée de vie prolongée du filtre.
Filtre cartouche en PES insensible à l’humidité
-
Permet de passer facilement de l'aspiration d'eau à l'aspiration de poussières.
-
Pas de séchage préalable du filtre à cartouche PES nécessaire.
-
Filtre à cartouche PES lavable.
Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine
-
Permet d’utiliser la totalité du volume de la cuve
-
Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.
Informations techniques
| Dépression | 249 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1300 W |
| Alimentation | 240 V |
| Cuve | 22 l |
- Livraison habituellement sous (23) jours
