Aspirateur poussière et eau Kärcher 1.148-237.0


Aspirateur de sécurité NT30/1 Tact Te H

Références
kärcher :1.148-237.0
rubix :0222-7186891
ASPIRATEUR EAU+POUSS NT30/1 TACT TE H
Résumé technique
Dépression254 mbar
Débit d'air74 l/s
Puissance1380 W
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS NT30/1 TACT TE H


Equipé d'un pare-chocs et de roulettes pivotantes robustes en métal, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H aspire les liquides et les déchets. Il est également idéal pour aspirer en toute sécurité les poussières dangereuses (taux de rétention < 0.005 %) pour la santé. Le décolmatage automatique du filtre offre une puissance d'aspiration constante. Il dispose de plusieurs espaces de rangement intégrés pour les accessoires et le flexible d'aspiration. Sa tête plate permet de fixer une mallette de type SORTIMO L-BOXX. Il est également doté d'une prise d'asservissement pour brancher un outil électroportatif.

Points forts

Système de filtration double avec filtre lavable H Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519

Applications

Aspirateur de sécurité de classe H pour l’élimination sûre des poussières nocives et cancérigènes Système antistatique complet avec accessoires conducteurs Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

Informations techniques


Attributs
Dépression254 mbar
Débit d'air74 l/s
Puissance1380 W
Alimentation220 V
Cuve30 l
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
869,00 HT
/ unité
1 042,80 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs