Aspirateurs eau et poussière Kärcher 16672990
Aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kärcher :16672990
Rubix :0222-7094937
EAN :4039784727366

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS NT65/2 APME
Cet aspirateur eau et poussières Kärcher NT 65/2 Ap Me est un appareil conçu pour répondre aux exigences des professionnels. Il garantit une aspiration efficace grâce à son système de décolmatage semi-automatique du filtre (ApClean) et ses deux moteurs performants. Sa cuve en acier inoxydable de 65 litres permet de collecter des quantités importantes de liquides et de poussières.
Caractéristiques :
Le NT 65/2 Ap Me se distingue par ses performances et ses fonctionnalités avancées. Il est doté d’un système de décolmatage semi-automatique ApClean, permettant de maintenir une aspiration optimale en nettoyant régulièrement le filtre. Son double moteur assure une aspiration continue, même dans des conditions de travail intensives. La cuve en acier inoxydable de 65 litres garantit une durabilité accrue et une grande résistance aux produits chimiques et aux chocs. Ce produit est équipé d’un système de rangement intégré pour les accessoires, assurant un accès rapide et un transport aisé. Son filtre plissé plat optimise l’utilisation du volume de la cuve et assure une filtration efficace des particules fines. Grâce à son chariot robuste et ses grandes roues, il est facilement transportable sur tous types de surfaces, même en milieu difficile. Le câble d’alimentation de 10 mètres et sa fixation intégrée préviennent tout risque de trébuchement, garantissant une sécurité accrue lors des déplacements. L’appareil dispose également d’un rangement pour flexible et coude, facilitant le transport et le stockage de l’ensemble de l’équipement.
Spécifications :
• Raccordement électrique : 1 / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Débit d'air : 2 × 74 l/s
• Matériau de la cuve : acier inoxydable
• Dimensions (L × l × H) : 660 × 460 × 890 mm
• Diamètre nominal standard : DN 40
• Longueur du tuyau d'aspiration : 4 m
• Matériau des tuyaux d'aspiration : acier inoxydable
• Matériau du sac filtrant : papier
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Caractéristiques :
Le NT 65/2 Ap Me se distingue par ses performances et ses fonctionnalités avancées. Il est doté d’un système de décolmatage semi-automatique ApClean, permettant de maintenir une aspiration optimale en nettoyant régulièrement le filtre. Son double moteur assure une aspiration continue, même dans des conditions de travail intensives. La cuve en acier inoxydable de 65 litres garantit une durabilité accrue et une grande résistance aux produits chimiques et aux chocs. Ce produit est équipé d’un système de rangement intégré pour les accessoires, assurant un accès rapide et un transport aisé. Son filtre plissé plat optimise l’utilisation du volume de la cuve et assure une filtration efficace des particules fines. Grâce à son chariot robuste et ses grandes roues, il est facilement transportable sur tous types de surfaces, même en milieu difficile. Le câble d’alimentation de 10 mètres et sa fixation intégrée préviennent tout risque de trébuchement, garantissant une sécurité accrue lors des déplacements. L’appareil dispose également d’un rangement pour flexible et coude, facilitant le transport et le stockage de l’ensemble de l’équipement.
Spécifications :
• Raccordement électrique : 1 / 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
• Débit d'air : 2 × 74 l/s
• Matériau de la cuve : acier inoxydable
• Dimensions (L × l × H) : 660 × 460 × 890 mm
• Diamètre nominal standard : DN 40
• Longueur du tuyau d'aspiration : 4 m
• Matériau des tuyaux d'aspiration : acier inoxydable
• Matériau du sac filtrant : papier
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1935, Kärcher a révolutionné le secteur du nettoyage par son esprit d'innovation et son savoir-faire technologique. Après avoir développé le premier nettoyeur haute pression à eau chaude d'Europe en 1950, l'entreprise est restée familiale et continue d'innover. Basée à Winnenden, près de Stuttgart, elle privilégie des solutions performantes et ergonomiques, toujours en avance sur le marché. Son engagement en recherche et développement garantit des équipements intuitifs et de haute qualité. Pour Kärcher, la propreté est un défi quotidien qui motive son excellence.
Points forts
• Haute performance d’aspiration : deux moteurs puissants assurent une aspiration continue et efficace.
• Filtration optimisée : le système de décolmatage semi-automatique (ApClean) maintient une puissance d’aspiration constante.
• Grande capacité : cuve en acier inoxydable de 65 litres adaptée aux usages intensifs.
• Ergonomie améliorée : chariot de transport robuste et fixation du câble pour une sécurité accrue.
• Rangement intégré : tous les accessoires sont stockés directement sur l’appareil pour un accès rapide.
• Filtration optimisée : le système de décolmatage semi-automatique (ApClean) maintient une puissance d’aspiration constante.
• Grande capacité : cuve en acier inoxydable de 65 litres adaptée aux usages intensifs.
• Ergonomie améliorée : chariot de transport robuste et fixation du câble pour une sécurité accrue.
• Rangement intégré : tous les accessoires sont stockés directement sur l’appareil pour un accès rapide.
Applications
Cet aspirateur est idéal pour diverses applications professionnelles :
• Nettoyage industriel et commercial
• Chantier et construction
• Ateliers mécaniques et garages
• Entretien des espaces publics et collectivités
• Secteur de la logistique et des transports
• Nettoyage industriel et commercial
• Chantier et construction
• Ateliers mécaniques et garages
• Entretien des espaces publics et collectivités
• Secteur de la logistique et des transports
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 254 mbar |
|---|---|
| Puissance | 2760 W |
| Alimentation | 220 V |
| Cuve | 65 l |
| Niveau sonore | 73 dBA |
| Longueur du flexible | 4000 mm |
| Largeur d'aspiration | 360 mm |
| Longueur de câble | 10 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,27 € HT
/ unité
1 086,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
