Aspirateurs eau et poussière Nilfisk 50000421, Poids: 24.5 kg
Aspirateur
Voir les informations techniquesRéférences
Nilfisk :50000421
Rubix :0206-7155095
EAN :5715492187560

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POU.MAXXI 255 METAL FR
Aspirateur eau et poussière Nilfisk Alto Maxxi 255 métal. Pensés pour être simples et faciles à manipuler en utilisation quotidienne. Les aspirateurs MAXXI sont conçus pour l’aspiration des poussières ainsi que les liquides.
Disponible en 1, 2 ou 3 moteurs pour s’adapter à toutes les situations.
Idéal pour l’aspiration des véhicules grâces aux buses qui se montent directement sur le flexible.
Le filtre synthétique lavable permet une utilisation sans sac pour les poussières grossières.
Disponible en 1, 2 ou 3 moteurs pour s’adapter à toutes les situations.
Idéal pour l’aspiration des véhicules grâces aux buses qui se montent directement sur le flexible.
Le filtre synthétique lavable permet une utilisation sans sac pour les poussières grossières.
Points forts
• Cuves Inox AISI 201de grandes capacités
• Moteurs By-Pass à refroidissement indépendant
• Tuyau de vidange en bas de cuve (sauf 135)
• Filtre permanent lavable
• Filtre à eau anti mousse disponible en accessoire
• Utilisation possible "sans sac"
• Rangement facilité des accessoires
• Livrés complet avec tous les accessoires
• Moteurs By-Pass à refroidissement indépendant
• Tuyau de vidange en bas de cuve (sauf 135)
• Filtre permanent lavable
• Filtre à eau anti mousse disponible en accessoire
• Utilisation possible "sans sac"
• Rangement facilité des accessoires
• Livrés complet avec tous les accessoires
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 225 mbar |
|---|---|
| Puissance | 1200 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 55 l |
| Poids | 24,5 kg |
| Débit d'air | 53 l/s |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,43 € HT
/ unité
934,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
