Aspirateur eau et poussières NT 22/1 L
Dépression | 190 mbar |
---|---|
Débit d'air | 71 l/s |
Puissance | 1300 W |
Grâce à ses dimensions compactes et sa construction robuste, l'aspirateur eau et poussières NT 22/1 L est idéale pour une utilisation professionnelle et est plus particulièrement adapté aux applications mobiles dans le secteur de l'artisanat. Le NT 22/1 L élimine efficacement les liquides, les salissures grossières et les poussières fines. Il est équipé d'un filtre à cartouche PES résistant à l'humidité. Le décolmatage semi-automatique assure une qualité d'aspiration élevée et constante. Tous les accessoires peuvent être stockés sur la machine, évitant ainsi leur perte lors des déplacements.
Léger et dimensions compactes
La machine est simple à transporter et à stocker.
Décolmatage semi-automatique du filtre
Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient constamment la puissance d’aspiration à un niveau élevé.
Filtre à cartouche PES résistant à l'humidité
Possibilité de passer de l'aspiration sèche à l'aspiration humide sans sécher le filtre à cartouche PES. Filtre PES lavable.
Connexion du flexible d'aspiration sur la tête de la machine
Permet une utilisation totale du volume de la cuve.
Poids | 8.5 |
---|---|
Dépression | 190 mbar |
Débit d'air | 71 l/s |
Puissance | 1300 W |
Alimentation | 220 V |
Cuve | 22 l |
En stock; expédié sous 24/48hrs