Aspirateurs eau et poussière Kärcher 16672690, Type: Aspirateur eau et poussières | Poids: 25.2 kg

Aspirateur eau et poussières NT 70/2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Kärcher :16672690
Rubix :0222-7001074
EAN :4039784725379
ASPIRATEUR EAU+POUSS NT 70/2

Résumé technique

Dépression254 mbar
Puissance700 W
Alimentation220 V
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POUSS NT 70/2


L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 de Kärcher est un équipement professionnel conçu pour une aspiration performante des liquides et des saletés grossières. Doté d'une grande cuve de 70 litres et de deux moteurs puissants, il garantit une efficacité optimale. Facile à manœuvrer et simple d'utilisation, cet appareil est un allié incontournable pour les nettoyages intensifs.

Caractéristiques :
L'aspirateur NT 70/2 est équipé de deux moteurs "by-pass" de 1 200 W chacun, fonctionnant indépendamment ou simultanément, offrant ainsi une flexibilité d'utilisation selon les besoins. Son débit d'air atteint jusqu'à 2 × 74 l/s, garantissant une puissance d'aspiration élevée pour un nettoyage efficace. La grande cuve de 70 litres permet de recueillir une quantité importante de déchets, réduisant ainsi la fréquence de vidange. Le filtre cartouche en papier protège la turbine et prolonge la durée de vie de l'appareil. De plus, le NT 70/2 est doté d'un flexible de vidange intégré facilitant l'évacuation des liquides, d'une poignée ergonomique assurant une excellente maniabilité, d'un rangement intégré des accessoires et d'un bumper de protection pour une durabilité accrue.

Spécifications :
- Raccordement électrique : 1 Ph / 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Débit d'air : 2 × 74 l/s
- Dépression : 254 mbar / 25,4 kPa
- Capacité de la cuve : 70 l
- Matériau de la cuve : Plastique
- Puissance absorbée maximale : 2 400 W
- Diamètre nominal standard : DN 40
- Longueur du câble : 10 m
- Niveau sonore : 79 dB(A)
- Poids sans accessoires : 25,2 kg
- Dimensions (L × l × H) : 720 × 510 × 975 mm
- Longueur du tuyau d'aspiration : 4 m
- Nombre de tuyaux d'aspiration : 2 pièces de 550 mm en acier inoxydable
- Large suceur pour sols humides/secs : 360 mm
- Suceur fentes
- Filtre cartouche en papier
- Tuyau d'évacuation
- Pare-chocs robuste
- Poignée de commande
- Indice de protection : II

Informations sur la marque :
Kärcher est une entreprise allemande reconnue mondialement pour ses solutions de nettoyage innovantes. Elle propose une large gamme de produits adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. L'entreprise s'engage à offrir des équipements de haute qualité, alliant performance, durabilité et respect de l'environnement. Guidée par une philosophie d'innovation centrée sur l'humain, Kärcher s'efforce de simplifier et d'améliorer le quotidien de ses clients grâce à des solutions de nettoyage puissantes et efficaces. Cette approche se traduit par des produits alliant performance, qualité et ergonomie, toujours en avance sur le marché.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
CAS : 7439-92-1
Concentration>0.1

Points forts

- Puissance d'aspiration élevée : Les deux moteurs de 1 200 W assurent une performance optimale pour l'aspiration de liquides et de saletés grossières.
- Grande capacité : La cuve de 70 litres permet de travailler plus longtemps sans interruption pour la vidange.
- Maniabilité : Grâce à ses grandes roues arrière et ses roulettes pivotantes à l'avant, l'aspirateur offre une excellente mobilité sur différents types de surfaces.
- Durabilité : Le filtre cartouche protège la turbine, prolongeant ainsi la durée de vie de l'appareil.
- Facilité d'utilisation : Le flexible de vidange intégré facilite l'évacuation des liquides, rendant le processus de nettoyage plus efficace.

Applications

L'aspirateur NT 70/2 est idéal pour une utilisation dans divers secteurs professionnels, notamment :
- Industrie : Nettoyage des ateliers, zones de production et entrepôts, où des débris solides et des liquides doivent être régulièrement éliminés.
- Automobile : Aspiration de l'eau et des saletés dans les ateliers de réparation, les stations de lavage et les garages.
- Agriculture : Nettoyage des granges, des étables et des zones de stockage, où des débris organiques et des liquides sont présents.
- Bâtiment : Élimination des débris de construction, de la poussière et des liquides sur les chantiers.
- Secteur public : Entretien des espaces publics, des écoles et des hôpitaux nécessitant un nettoyage efficace des sols et des surfaces.

Informations techniques


Attributs
Dépression254 mbar
Puissance700 W
Alimentation220 V
Cuve70 l
Typeaspirateur eau et poussières
Niveau sonore79 dBA
Poids25,2 kg
Longueur du flexible4000 mm
Largeur d'aspiration360 mm
Longueur de câble10 m
708,71 € HT
/ unité
850,45 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h