Aspirateurs eau et poussière Nilfisk 302002900
Aspirateur Attix 961
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Nilfisk :302002900
Rubix :0206-7001076
EAN :4005337125156

Documents
Détails articles : ASPIRATEUR EAU+POU.ATTIX961-01 INOX
L'aspirateur industriel Nilfisk ATTIX 961-01 PC EU est un équipement robuste et puissant, conçu pour répondre aux besoins des environnements exigeants. Doté de deux moteurs by-pass, il offre une capacité d’aspiration élevée, idéale pour le nettoyage intensif dans les secteurs industriels. Sa cuve en acier inoxydable de 70 litres et son système de vidange basculant garantissent une utilisation pratique et efficace.
Caractéristiques :
L’ATTIX 961-01 PC EU est conçu pour une utilisation intensive grâce à sa structure robuste et à ses composants de haute qualité. Son double moteur by-pass assure une puissance d’aspiration constante, même lors de longues sessions de nettoyage. Son système de filtration PET Nano lavable offre une efficacité de filtration supérieure à 99,9 %, permettant une rétention optimale des particules fines. L’appareil est doté d’un système de décolmatage semi-automatique Push&Clean, simplifiant l’entretien du filtre et assurant des performances constantes. La cuve basculante en acier inoxydable facilite la vidange, tandis que le raccordement MultiFit garantit une compatibilité avec divers accessoires. Son démarrage en douceur et son niveau sonore réduit à 67 dB(A) en font un choix adapté aux environnements industriels nécessitant un nettoyage puissant et silencieux.
Spécifications :
- Débit d'air : 2 x 3600 l/min
- Dépression : 230 mbar / 23 kPa
- Niveau sonore : 67 dB(A)
- Longueur du câble : 10 m
- Capacité du réservoir : 70 litres
- Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
- Type du filtre principal : PET Nano
- Dimensions (L x l x H) : 580 x 600 x 970 mm
- Poids : 30 kg.
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Caractéristiques :
L’ATTIX 961-01 PC EU est conçu pour une utilisation intensive grâce à sa structure robuste et à ses composants de haute qualité. Son double moteur by-pass assure une puissance d’aspiration constante, même lors de longues sessions de nettoyage. Son système de filtration PET Nano lavable offre une efficacité de filtration supérieure à 99,9 %, permettant une rétention optimale des particules fines. L’appareil est doté d’un système de décolmatage semi-automatique Push&Clean, simplifiant l’entretien du filtre et assurant des performances constantes. La cuve basculante en acier inoxydable facilite la vidange, tandis que le raccordement MultiFit garantit une compatibilité avec divers accessoires. Son démarrage en douceur et son niveau sonore réduit à 67 dB(A) en font un choix adapté aux environnements industriels nécessitant un nettoyage puissant et silencieux.
Spécifications :
- Débit d'air : 2 x 3600 l/min
- Dépression : 230 mbar / 23 kPa
- Niveau sonore : 67 dB(A)
- Longueur du câble : 10 m
- Capacité du réservoir : 70 litres
- Système de nettoyage du filtre : Push&Clean
- Type du filtre principal : PET Nano
- Dimensions (L x l x H) : 580 x 600 x 970 mm
- Poids : 30 kg.
Informations sur la marque :
Depuis sa fondation en 1906, Nilfisk s'est imposée comme un acteur clé dans la conception et la fabrication d'équipements de nettoyage professionnels. Reconnue à l'échelle mondiale, l'entreprise propose une vaste gamme de solutions performantes, incluant des aspirateurs industriels, des autolaveuses et des nettoyeurs haute pression, adaptés aussi bien aux besoins des professionnels qu'à ceux du grand public. Son engagement repose sur l'innovation et la qualité, garantissant des équipements répondant aux exigences évolutives du marché.
Points forts
- Puissance d’aspiration élevée grâce à ses deux moteurs by-pass ;
- Cuve en acier inoxydable de 70 litres pour une plus grande capacité de stockage des déchets ;
- Système de vidange basculant et amovible pour une manipulation facile ;
- Filtre PET Nano lavable avec une efficacité de filtration supérieure à 99,9 % ;
- Décolmatage semi-automatique Push&Clean pour un entretien simplifié ;
- Châssis robuste en acier avec roulettes pour une mobilité optimisée ;
- Raccordement MultiFit pour une compatibilité avec plusieurs accessoires ;
- Niveau sonore réduit à 67 dB(A), idéal pour les environnements industriels.
- Cuve en acier inoxydable de 70 litres pour une plus grande capacité de stockage des déchets ;
- Système de vidange basculant et amovible pour une manipulation facile ;
- Filtre PET Nano lavable avec une efficacité de filtration supérieure à 99,9 % ;
- Décolmatage semi-automatique Push&Clean pour un entretien simplifié ;
- Châssis robuste en acier avec roulettes pour une mobilité optimisée ;
- Raccordement MultiFit pour une compatibilité avec plusieurs accessoires ;
- Niveau sonore réduit à 67 dB(A), idéal pour les environnements industriels.
Applications
L’aspirateur Nilfisk ATTIX 961-01 PC EU est particulièrement adapté aux environnements industriels nécessitant un nettoyage intensif. Il est utilisé dans les secteurs de la métallurgie, de l’automobile, de la construction et des ateliers de production pour l’aspiration de poussières fines, de copeaux métalliques et de liquides. Son efficacité de filtration et sa puissance en font un allié idéal pour les entreprises cherchant une solution performante pour le maintien de la propreté de leurs installations.
Informations techniques
Attributs
| Dépression | 230 mbar |
|---|---|
| Puissance | 2400 W |
| Alimentation | 230 V |
| Cuve | 70 l |
| Niveau sonore | 67 dBA |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 430,55 € HT
/ unité
1 716,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h