Aspirateur eau et poussières NT 27/1 *EU
Dépression | 200 mbar |
---|---|
Débit d'air | 67 l/s |
Puissance | 1380 W |
Poids | 7.5 |
---|---|
Dépression | 200 mbar |
Débit d'air | 67 l/s |
Puissance | 1380 W |
Alimentation | 220 V |
Cuve | 27 l |
Niveau sonore | 72 dBA |
Longueur | 0,42 m |
Nombre de moteurs | 1 |
Longueur du flexible | 2,5 mm |
Particularité | Tuyau de vidange |
Largeur d'aspiration | 300 mm |
Longueur de câble | 7,5 m |
En stock; expédié sous 24/48hrs