Jeu de tournevis Wera 05051028001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 7
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051028001
Rubix :4727-5540570
Fabricant :05051028001
EAN :4013288229588
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 27 XL UNIVERSAL 1, 7 PIECES 2X 851/1
Kraftform Kompakt 27 XL Universal 1, 7 pièces
2x 851/1 Embouts BTZ: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm
1x 855/1 Embouts BTZ: PZ 2 x 25 mm
3x 867/1 Embouts TORX® BTZ: TX 25x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm
1x : 1/4" x 300 mm
Points forts
Jeu d'embouts à usage universel. Porte-embouts avec lame de 300 mm et admission d'embouts verrouillable ultramince pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Grâce à sa forme particulièrement fine, même les vis dans les endroits très exigus peuvent être actionnées. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Réserve intégrée dans le manche pour ranger les embouts. 6 embouts extra-rigides de 25 mm (vis Phillips et Pozidriv et TORX®). Ce jeu remplace donc un jeu de 6 tournevis et réduit au minimum l'équipement nécessaire. Avec dispositif hexagonal antiroulement.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 7 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,43 € HT
/ lot
130,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours