Jeu de tournevis Wera 05051061001, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 15
Kraftform Kompact
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05051061001
Rubix :4727-5540597
Fabricant :05051061001
EAN :4013288229779
Documents
Détails articles : KRAFTFORM KOMPAKT 838 RA-R M SET 1, 15 PIECES 1X 838 RA-R M
Kraftform Kompakt 838 RA-R M Set 1, 15 pièces
1x 838 RA-R M Porte-embouts avec fonction cliquet, 1/4": 1/4" x 123.5 mm
3x 851/4 Embouts Z: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
3x 855/4 Embouts Z: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
4x 867/4 Z Embouts TORX®: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm
3x 840/4 Embouts Hex-Plus Z: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm
1x 800/4 Embouts Z: 1 x 5.5 x 89 mm
1x Bande autocollante 70: 70 x 50 mm
Points forts
Jeu de tournevis à cliquet, 15 pièces. Porte-embouts avec fonction cliquet intuitive. Le cliquet à fine denture (36 dents/angle de reprise de 10°) intégré au manche simplifie et accélère le vissage. Plus besoin de désengager et repositionner l'outil. La rotation rapide est aussi possible. Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable. Inversion ergonomique à droite/gauche/en position 0. Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités. Porte-embouts magnétique pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173). Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultrarapide des embouts sans outil auxiliaire. Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve. 13 embouts extra-rigides à usage universel (Phillips et Pozidriv, TORX®, fente et six pans creux), 89 mm de long ; nickelage chimique.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 15 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,01 € HT
/ lot
294,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours