Clé universelle pour armoires de commande Knipex 00 11 01, Nombre de clés: 1 | Type de clé: Multifonctionnel | Matière: Zinc
KNIPEX TwinKey
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 11 01
Rubix :7510-5202143
EAN :4003773074670

Documents
Détails articles : CLE POUR ARMOIRES TWIN KEY
10 profilés. 2 croix. 1 clé.
Tous les systèmes de fermeture usuels
Clé multifonctionnelle pour l’actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d’arrêt
2 clés reliées au moyen d’aimants avec économie d’espace
Embout réversible: fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2
Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable
Enduction surfacique de haute qualité
Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids
Tous les systèmes de fermeture usuels
Clé multifonctionnelle pour l’actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d’arrêt
2 clés reliées au moyen d’aimants avec économie d’espace
Embout réversible: fente 1,0 x 7 mm et fente cruciforme PH2
Clé et embout réversible accouplés par un fil métallique robuste en acier inoxydable
Enduction surfacique de haute qualité
Construction en fonte de zinc sous pression optimisée en poids
10 profiles. 2 crosses. 1 key.. All common locking systems. Multifunctional key for the actuation of locking systems from the areas of facilities engineering (heating and sanitation, air conditioning, electro technology), gas and water supply and shut-off-systems. 8-arm version: two 4-way spider keys connected in a space-saving way using magnets. Reversible bit: 1,0 x 7 mm slot and PH2 cross slot. Key and reversible bit joined by stable stainless steel wire. Quality surface coating. Weight-optimised zinc die-cast design.
Points forts
10 profils. 2 croix. 1 clé. Pour tous les systèmes de fermeture usuels.
Applications
Clé multifonctionnelle pour l’actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments (chauffage et sanitaire, technique de climatisation et de ventilation, électrotechnique), alimentation en gaz et en eau et systèmes d’arrêt.
Informations techniques
Attributs
| Type de clé | multifonctionnel |
|---|---|
| Nombre de clés | 1 |
| Matière | zinc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 38,14 €
29,00 € HT
/ unité
34,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h