Jeu de pinces isolées Facom VE.A4PB, Nombre d'éléments: 3

Jeu de 3 pinces 1000 Volt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :VE.A4PB
Rubix :0139-5346513
EAN :3662424099526
JEU DE 3 PINCES ISOLES 1000V

Résumé technique

Nombre d'éléments3

Documents

Détails articles : JEU DE 3 PINCES ISOLES 1000V


Le jeu de 3 pinces isolées 1000 volts VE.A4PB de Facom est un set destiné aux travaux électriques jusqu’à 1000 V. Il regroupe trois outils de base pour couper, maintenir et saisir.

Caractéristiques :
Ce jeu de pinces met l’accent sur la sécurité et la prise en main. Les poignées, plus larges, améliorent le confort d’usage et limitent la fatigue lors des interventions répétées. La position haute du rivet favorise le levier et facilite la transmission d’effort au niveau des mâchoires. Chaque pince est isolée et testée à 1000 V pour une utilisation sereine à proximité des sources électriques. La fabrication se fait à Laissey, en France, par des équipes spécialisées.

Spécifications :
• Contenu : 3 pinces isolées 1000 V
• Pince coupante diagonale : 391A.16VE — longueur 140 mm
• Pince universelle : 187A.18VE — longueur 180 mm
• Pince demi ronde : 185A.20VE — longueur 200 mm
• Poignées : largeur augmentée pour plus de confort (gain perçu de 25 %)
• Rivet : position haute pour un meilleur effet de levier
• Isolation : pinces testées à 1000 V
• Poids du produit : 0,59 kg

Normes :
• IEC 60900 : norme internationale définissant les exigences de sécurité pour les outils isolés utilisés jusqu’à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu
• ISO 5749 : norme relative aux dimensions, à la solidité et aux performances des pinces coupantes diagonales (applicable à la pince 391A.16VE)
• ISO 5745 : norme portant sur les caractéristiques et la performance des pinces demi rondes (applicable à la pince 185A.20VE)

Points forts

• Sécurité de travail près des sources électriques grâce à l’isolation 1000 V
• Moins d’effort à fournir lors des coupes et des saisies grâce au levier du rivet
• Confort de prise en main sur de longues durées d’intervention
• Trois outils complémentaires pour couvrir coupe, maintien et formage des conducteurs

Applications

• Travaux électriques sous tension jusqu’à 1000 V
• Coupe de fils et de câbles conducteurs
• Saisie, torsion et maintien de câbles
• Mise en forme et ajustement des conducteurs dans les tableaux et armoires électriques
• Interventions en zones étroites ou difficiles d’accès
• Adapté aux électriciens, techniciens et installateurs professionnels

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Promotion
Au lieu de 108,03 €
90,00 € HT
/ unité
108,00 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.