Clé universelle pour armoires de commande Facom 838305PB, Nombre de clés: 9 | Type de clé: Clé en croix

Clé en croix à empreintes multiples

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :838305PB
Rubix :0139-5439216
EAN :3662424101144
CLE EN CROIX 9 EMPREINTES

Résumé technique

Type de cléclé en croix
Nombre de clés9

Documents

Détails articles : CLE EN CROIX 9 EMPREINTES


La clé en croix multi-empreintes FACOM, référence 838305PB, est un outil polyvalent conçu pour l'ouverture de portes et des éléments dans les domaines de l'industrie et de la construction. Compacte et facile à manipuler, elle permet d'accéder rapidement à différents types de fermetures grâce à ses multiples empreintes intégrées.

Caractéristiques :
Cet outil combine neuf cavités regroupées dans un corps léger et maniable, offrant un accès pratique aux points de fermeture les plus courants. La clé comprend quatre cavités carrées, trois cavités triangulaires, une cavité cylindrique fendue et une cavité ronde avec embout plat. Un embout double, associant une empreinte Phillips® PH 2 et une tête fendue de 7 mm, est relié à la clé par une chaînette amovible dotée d'un adaptateur d'embout. Cette conception permet de répondre à une grande variété de besoins sans changer d'outil.

Spécifications :
• Cavités carrées : 5 mm, 6 mm, 7–8 mm, 9–10 mm
• Cavités triangulaires : 7 mm, 8–9 mm, 10–11 mm
• Cavité cylindrique fendue : 3–5 mm
• Cavité ronde avec embout plat : 6 mm
• Embout de vissage : Phillips® PH 2 et fendue 7 mm
• Poids net : 0,21 kg

Points forts

• Regroupe neuf empreintes différentes dans un seul outil
• Permet l'ouverture de la plupart des portes et équipements courants
• Structure compacte facilitant le transport et la manipulation.
• Embout double relié par chaînette pour un usage immédiat
• Adaptateur d'embout amovible pour un remplacement rapide

Applications

Cette clé en croix multi-empreintes est utilisée pour l'ouverture et la maintenance de portes, armoires électriques, équipements techniques et installations industrielles. Elle convient aux environnements de travail dans les secteurs de la construction, de la maintenance industrielle et des infrastructures.

Informations techniques


Attributs
Type de cléclé en croix
Nombre de clés9
81,20 HT
/ unité
97,44 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.