Clé universelle pour armoires de commande Facom 985548, Nombre de clés: 4 | Type de clé: Clé pour armoires de commande

Clé 4 empreintes pour armoires

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :985548
Rubix :0139-5042127
EAN :3148516236548
CLE 4 EMPREINTES POUR ARMOIRES 985548

Résumé technique

Type de cléclé pour armoires de commande
Nombre de clés4

Documents

Détails articles : CLE 4 EMPREINTES POUR ARMOIRES 985548


Polyvalente, compacte et résistante, la clé pour armoires Facom modèle 985548 est l’outil idéal pour accéder rapidement et efficacement aux systèmes de fermeture standardisés des armoires électriques et installations industrielles.

Caractéristiques :
Conçue pour une utilisation intensive sur le terrain, la clé pour armoires Facom offre une grande polyvalence grâce à ses quatre empreintes différentes. Son format compact permet de l’avoir toujours à portée de main, que ce soit dans une poche ou une trousse à outils. L’adaptateur 6 pans intégré rend l’outil compatible avec les embouts standards de vissage 1/4", élargissant ainsi son champ d’application.

Spécifications :
- Référence Facom : 985548
- Nombre d’empreintes : 4 principales + 1 embout double.
- Empreintes carrées : 6 mm et 8 mm.
- Empreinte triangulaire : 9 mm.
- Empreinte cylindrique à fente : 5–14 mm.
- Embout double : Phillips® PH2 et fente 7 mm.
- Adaptateur 6 pans pour embouts de 1/4" (6,35 mm).
- Poids net : 0,075 kg.

Informations sur la marque :
Depuis 1918, Facom est une référence incontournable dans le domaine de l’outillage à main professionnel. Forte de plus d’un siècle d’innovation, la marque française conçoit des outils de haute qualité, destinés aux secteurs de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique, du bâtiment et de la maintenance. Facom s’engage à fournir des solutions fiables, robustes et ergonomiques, pensées pour optimiser la sécurité et la productivité des professionnels. Aujourd’hui, Facom fait partie du groupe Stanley Black & Decker et continue d’innover avec plus de 10 000 références d’outils garantis à vie.

Points forts

- Outil tout-en-un : 4 empreintes différentes et un embout double pour couvrir la majorité des serrures d’armoires industrielles.
- Compatibilité élargie : livré avec un adaptateur pour embouts standard 1/4", idéal pour dévisser manuellement de manière ponctuelle.
- Format compact et léger : seulement 75 g pour une utilisation mobile et sans encombrement.
- Garantie à vie Facom : gage de confiance et de durabilité à long terme.

Applications

La clé pour armoires Facom est principalement utilisée par les professionnels de la maintenance, les techniciens en électricité industrielle, les agents de réseaux et les installateurs d’équipements techniques. Elle permet d’ouvrir facilement les armoires électriques, coffrets de commande, panneaux de contrôle, gaines techniques ou encore équipements de climatisation nécessitant des empreintes normalisées. Parfaite pour les interventions rapides sur site.

Informations techniques


Attributs
Type de cléclé pour armoires de commande
Nombre de clés4
26,89 HT
/ unité
32,27 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.