Clé universelle pour armoires de commande Knipex 00 11 03, Nombre de clés: 4 | Type de clé: Universel | Matière: Zinc

Clé universelle pour armoires de commande

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 11 03
Rubix :7510-5000118
EAN :4003773041658
CLE P/ARMOIRE DE MANOEUVRE 76MM ( UE 1)

Résumé technique

Type de cléuniversel
Nombre de clés4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE P/ARMOIRE DE MANOEUVRE 76MM ( UE 1)


Compacte, robuste et polyvalente, la clé universelle KNIPEX permet d’accéder rapidement aux armoires de commande et systèmes de fermeture standards pour l’eau, le gaz et l’électricité. L’outil idéal pour les interventions techniques sur site.

Caractéristiques :
Cette clé universelle KNIPEX est conçue pour offrir une solution tout-en-un aux techniciens de maintenance et aux intervenants sur site. Elle permet l’accès et la commande de nombreux systèmes standards de fermeture grâce à ses multiples profils de clé intégrés : carré, triangle, double barre, etc. Son embout réversible avec fente et empreinte cruciforme permet de s’adapter rapidement aux différents types de vis ou de fermetures rencontrés. L’outil est équipé d’un adaptateur pour embouts 1/4" fixé à une chaîne pour un accès rapide et sûr, et dispose d’un logement supplémentaire intégré dans la poignée pour stocker un embout supplémentaire.

Spécifications :
- Référence produit : 00 11 03.
- Poids : 88 g.
- Dimensions : 76 x 85 x 15 mm.
- Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et cruciforme PH2.
- Adaptateur pour embouts 1/4" fixé à une chaîne
- Logement pour embout supplémentaire dans la poignée.
- Capacité carré : 5,0 / 6,0 / 7,0 / 8,0 mm.
- Capacité triangle : 7,0 / 8,0 / 9,0 mm.
- Double barre : 3 à 5 mm.

Normes :
Conforme à la réglementation REACH : ne contient pas de substances SVHC (Substances of Very High Concern).

Informations sur la marque :
KNIPEX est un fabricant allemand reconnu mondialement pour la qualité de ses outils professionnels. Fondée à Wuppertal en 1882, l’entreprise est spécialisée dans la conception et la production de pinces, clés, coupe-câbles et autres outils manuels de haute précision. Fort d’un effectif de plus de centaines de collaborateurs et exportant dans plus de 100 pays, KNIPEX incarne l’innovation, la fiabilité et la durabilité. L’entreprise s’engage pour une production responsable et propose des solutions techniques adaptées aux exigences les plus sévères de l’industrie et de l’artisanat.
Long execution, total length 76 mm. Additional square of 5 mm. For control cabinets and shut-off systems in the supply of gas, water and electricity. For technical installations in buildings, e.g. air conditioning and ventilation systems, shut-off valves, mains switchboards, etc.. With bit insert: slot 1.0 x 7 mm and cross recess PH2. With adapter for 1/4" bits chained to key. Additional bit adapter for 1/4" bits inside one profile. Zinc die-casted

Points forts

- Outil multifonction adapté à une grande variété de systèmes de fermeture standard.
- Conception robuste en zinc moulé sous pression, résistant à l’usure et à la corrosion.
- Compact et léger, facile à transporter et à manipuler.
- Rangement supplémentaire intégré pour embouts, toujours à portée de main.

Applications

Cette clé universelle est idéale pour les interventions sur les armoires de commande et les systèmes de fermeture standard dans les domaines de la distribution d’énergie (gaz, eau, électricité), les installations de climatisation, de ventilation, les soupapes d’arrêt, ou encore les branchements aux réseaux. Elle convient parfaitement aux techniciens de maintenance, aux agents de collectivités, aux intervenants en bâtiment et aux spécialistes des systèmes techniques du bâti.

Informations techniques


Attributs
Type de cléuniversel
Nombre de clés4
Matièrezinc
45,47 € HT
/ unité
54,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.