Clé universelle pour armoires de commande Knipex 00 11 07, Nombre de clés: 4 | Type de clé: Clé pour armoires de commande | Matière: Zinc

Clé pour armoires de commande, forme stylo

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 11 07
Rubix :7510-5158328
EAN :4003773063018
CLE UNIV. FORME CRAYON

Résumé technique

Type de cléclé pour armoires de commande
Nombre de clés4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE UNIV. FORME CRAYON


La clé universelle en forme de stylo Knipex est efficace pour les interventions sur différents types d’armoires de commande et dispositifs de verrouillage fréquemment rencontrés dans les infrastructures techniques.

Caractéristiques :
La Knipex 00 11 07 est conçue pour s’adapter à une grande variété de fermetures standard utilisées dans les domaines de l’électricité, de l’eau, du gaz ou encore des systèmes de ventilation. Sa forme de stylo, équipée d’un clip de fixation, en fait un outil facile à transporter et idéal pour les interventions sur site. Le corps de l’outil abrite deux embouts réversibles (cruciforme (PH), plat et TX20/TX25) et un logement d'embout magnétique 1/4" assurant une excellente tenue des embouts durant l’utilisation. Sur les côtés du stylo, on retrouve 4 empreintes différentes : 2 carrés, un triangle et un double barre.

Spécifications :
- Référence KNIPEX : 00 11 07.
- Dimensions : 145 x 110 x 40 mm.
- Poids : 95 g.
- Capacité pour double barre : 3 à 5 mm.
- Capacité carré : de 5 à 8 mm.
- Capacité triangle : 9 mm.
- Embouts réversibles inclus : PH / plat 7,0 x 1,2 mm et TX20 / TX25.
- Logement d’embout : magnétique 1/4".
- Clip de fixation intégré pour le transport.

Normes :
Conforme à la réglementation REACH : ne contient pas de SVHC (Substances of Very High Concern)

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Knipex est une entreprise familiale reconnue mondialement pour son savoir-faire dans la fabrication d'outils pour les professionnels. Avec plusieurs centaines d'employés et une présence dans plus de 100 pays, la marque se distingue par l'excellence de ses produits, sa capacité d'innovation continue, et son engagement pour la durabilité. Knipex conçoit et fabrique exclusivement en Allemagne depuis 1882, garantissant une qualité de fabrication rigoureuse.
Easy to carry pen-style control cabinet key with fastening clip. Four different key profiles can be utilised by swivelling the key holder. For control cabinets and shut-off systems in the supply of gas, water and electricity. For technical installations in buildings, e.g. air conditioning and ventilation systems, shut-off valves, mains switchboards, etc.. Universal 1/4" bit adapter for standard bits (permanent magnet for retaining). Additional bit adapter for 1/4" bits inside one key profile. With inserted bit: cross recess PH2 and possibility of safekeeping a second bit. Practical clip for easy transport. Corpus and fastening clip made from GRP plastic material. Tool holder and key profiles zinc diecast. Tool body: plastic, fibreglass-reinforced. Key profiles: zinc die-casted.

Points forts

- Format stylo ultra compact avec clip de fixation pour un transport facilité à la poche.
- Compatible avec les principaux systèmes de fermeture standard : gaz, électricité, eau.
- Double embout réversible offrant quatre types d’empreintes pour une polyvalence maximale.

Applications

La clé 00 11 07 est idéale pour les techniciens de maintenance, les électriciens, les plombiers, et les professionnels intervenant sur des réseaux d’infrastructure. Elle permet d’accéder facilement aux armoires de commande et aux systèmes de fermeture dans les secteurs du gaz, de l’eau, de l’électricité ou du chauffage. Sa portabilité en fait un outil indispensable pour les interventions mobiles, les diagnostics rapides et les travaux d’accès technique en environnement urbain ou industriel.

Informations techniques


Attributs
Type de cléclé pour armoires de commande
Nombre de clés4
Matièrezinc
51,99 HT
/ unité
62,39 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.