Clé universelle pour armoires de commande Knipex 00 11 02, Nombre de clés: 4 | Type de clé: Universel | Matière: Zinc

Clé universelle pour armoires de commande

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 11 02
Rubix :7510-5312862
EAN :4003773048947
CLE ARMOIRES DE COMMANDES 44MM

Résumé technique

Type de cléuniversel
Nombre de clés4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLE ARMOIRES DE COMMANDES 44MM


Caractéristiques :
La clé universelle Knipex 00 11 02 est conçue pour offrir une solution tout-en-un aux professionnels intervenant sur des installations techniques. Elle permet d'accéder à divers systèmes de fermeture présents dans les réseaux de gaz, d’eau, d’électricité, ainsi que dans les systèmes de ventilation et de climatisation. Son embout réversible, combinant une fente 1,0 x 7 mm et une empreinte cruciforme PH2, permet de dévisser des trappes sans avoir à emporter la caisse à outils. Le modèle est équipé de 4 empreintes différentes compatibles avec la majeure partie des systèmes industriels.

Spécifications :
- Référence : 00 11 02.
- Poids : 65 g.
- Dimensions : 44 x 85 x 15 mm.
- Double barre : 3 à 5 mm.
- Capacité carré : 5, 6, 7 et 8 mm.
- Capacité triangle : 7, 8 et 9 mm.
- Porte-embouts fourni : 1/4".
- Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et empreinte PH2.
- Matériau : zinc moulé sous pression.

Normes :
Ce produit est conforme au règlement REACH et ne contient aucune substance SVHC (Substance of Very High Concern).

Informations sur la marque :
Fondée à Wuppertal, en Allemagne, Knipex est un fabricant mondialement reconnu pour ses outils de précision destinés aux professionnels de l'industrie, de la maintenance et du bâtiment. Spécialisée dans la conception de pinces et d’outils spécifiques, la marque se distingue par sa recherche constante d’amélioration technique et de durabilité. Knipex est synonyme de fiabilité, d’innovation et de qualité allemande. Ses outils sont conçus pour offrir une efficacité maximale et une grande longévité.
short version, total length 44 mm For control cabinets and shut-off systems in the supply of gas, water and electricity. For technical installations in buildings, e.g. air conditioning and ventilation systems, shut-off valves, mains switchboards, etc.. With bit insert: slot 1.0 x 7 mm and cross recess PH2. With adapter for 1/4" bits chained to key. Additional bit adapter for 1/4" bits inside one profile. Zinc die-casted

Points forts

- Compatibilité avec plusieurs systèmes de fermeture : un seul outil pour quatre types de clés courants.
- Format ultra-compact : poignées courtes pour une maniabilité optimale dans les espaces confinés.
- Embout réversible : changez de fonction sans changer d'outil, pour un gain de temps important.
- Adaptateur intégré et chaîné : sécurisé et toujours à portée de main.
- Construction robuste : zinc moulé sous pression pour une durabilité accrue.

Applications

La clé pour armoire Knipex 00 11 02 est idéale pour les techniciens de maintenance, les installateurs et les agents de service intervenant sur des systèmes de commande. Elle s’utilise dans les armoires électriques, les soupapes d’arrêt, les réseaux d’alimentation en gaz, eau ou électricité, ainsi que dans les installations de climatisation et de ventilation.

Informations techniques


Attributs
Type de cléuniversel
Nombre de clés4
Matièrezinc
41,16 € HT
/ unité
49,39 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.