Clé universelle pour armoires de commande Knipex 00 11 06 V01, Nombre de clés: 9 | Type de clé: Universel

Clé universelle version "Serrurerie" KNIPEX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Knipex :00 11 06 V01
Rubix :7510-5312944
EAN :4003773075394
CLE UNIVERSELLE SPEC CONSTRUCTION 90MM

Résumé technique

Type de cléuniversel
Nombre de clés9

Documents

Détails articles : CLE UNIVERSELLE SPEC CONSTRUCTION 90MM


Clé en croix multifonctionnelle avec 9 fermetures différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé. La version "Construction" est equipé d'un embout enfichable à retenue magnétique. Équipé d'une chaîne amovible et d'un mousqueton.
Indispensable pour les systèmes de fermeture dans l'électrotechnique, l'alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l'industrie, le bâtiment, etc...
Pour systèmes de fermeture dans l’électrotechnique, l’alimentation en gaz et en eau, la technique de climatisation et de ventilation, l’industrie, la technique des bâtiments, etc. 9 empreintes différentes en fonte de zinc moulée sous pression en une seule clé. Avec chaîne amovible et mousqueton. Version « Construction » à embout enfichable à retenue magnétique : entraîneur pour serrurier avec perforation PZ et carré étagé. Avec logement d'embout 1/4" aimanté. Longueur des poignées : 157 / 95 mm. Zinc moulé sous pression

Points forts

Détail : Carrés 5,6, 7-8,9-10 mm. Triangles 7, 8-9, 10-11 mm. Panneton 3-5 mm. "Demi rond" 6 mm.

Informations techniques


Attributs
Type de cléuniversel
Nombre de clés9
53,74 € HT
/ unité
64,49 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.