Cutter à lame sécable Stanley 0-10-820, Largeur lame: 25 mm | Longueur: 210 mm | Type de lames: Système Snap

Cutter à lames sécables FatMax Pro acier inoxydable 25 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Stanley :0-10-820
Rubix :5511-5156320
EAN :3253560108205
CUTTER FATMAX XL 25MM 0-10-820 (UC6-UU36)
brand logo

Résumé technique

Type de lamessystème snap
Largeur lame25 mm
Longueur210 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CUTTER FATMAX XL 25MM 0-10-820 (UC6-UU36)


Le Stanley Fatmax Pro 25 mm est un cutter professionnel en aluminium conçu pour les travaux de coupe intensive. Son système de rétraction autobloquant et sa molette de serrage en font un outil fiable pour les environnements à forte sollicitation.

Caractéristiques :
Ce cutter Quick Snap repose sur un corps en aluminium, résistant à la corrosion, qui absorbe les contraintes mécaniques et dure dans le temps. La lame de 25 mm à 7 segments se déplace sur un système coulissant à blocage automatique, garantissant une position stable pendant la coupe. Pour les applications nécessitant une pression accrue, la molette de serrage en bout de couteau immobilise la lame avec précision. Le bouton-poussoir permet un déverrouillage rapide sans extraire le chariot, ce qui simplifie les manipulations en cours de travail. Le casse-lame intégré dans un capuchon amovible facilite la casse des segments usés. Le magasin interne peut accueillir jusqu'à 4 lames de 25 mm.

Spécifications :
- Référence Stanley : 0-10-820.
- Largeur de lame : 25 mm.
- Nombre de segments par lame : 7.
- Capacité en lames de rechange : jusqu'à 4.
- Longueur totale : 210 mm.
- Poids : environ 340 g.
- Matériau du corps : aluminium.

Points forts

- Blocage automatique de la lame : maintient la position de coupe sans appui.
- Serrage renforcé à la molette : la vis de blocage en bout de couteau sécurise la lame lors des coupes nécessitant plus de force.
- Autonomie prolongée : le stockage de jusqu'à 4 lames dans le corps limite les arrêts pour réapprovisionnement.
- Corps aluminium inoxydable : résiste à l'humidité et aux chocs.
- Casse-lame intégré : inutile d'aller chercher une pince pour casser la lame.

Applications

Le Fatmax Pro Cutter 25 mm convient aux travaux de coupe répétitive sur des matériaux variés : carton épais, mousse industrielle, revêtements de sol, panneaux légers, gaines ou films techniques. On le retrouve dans les ateliers de production, les entrepôts logistiques, sur les chantiers de second œuvre et dans les services de maintenance industrielle.
Les métiers concernés incluent notamment les plaquistes, carreleurs et poseurs de revêtements, les agents de conditionnement et de préparation de commandes, les techniciens de maintenance et les monteurs en installations industrielles.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Type de lamessystème snap
Largeur lame25 mm
Longueur210 mm
Matièreacier inoxydable
39,39 € HT
/ unité
47,27 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.