Ventilation assistée - Accessoire 3M TR-800-IHK
Kits de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée et sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ série TR‑800
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :TR-800-IHK
Rubix :2771-6239926
Fabricant :7100317689
EAN :04064035143527
Documents
Détails articles : CASQUE INDUS AVEC VA ET COIFFE VERSAFLO TR-800-IHK 7100317689
Pratique, prêt à l'emploi pour les environnements difficiles avec des atmosphères potentiellement explosives, le kit de démarrage à turbocompresseur d'air et à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E peut être la solution idéale. Constitué de l'unité filtrante TR-819E, un turbocompresseur d'air complet avec moteur à sécurité intrinsèque, le kit offre le confort, la modularité, le contrôle et la facilité d'utilisation. Le TR-800 est conforme aux exigences de type « Zone 0 » et « Zone 20 » et convient donc aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont prévues et permanentes en conditions normales. Le kit de démarrage comprend un ventilateur motorisé à sécurité intrinsèque (TR-802E), une batterie à sécurité intrinsèque (TR-830), un outil de fixation de la batterie (TR-838), un indicateur de débit d'air (TR-971), une bande facile à nettoyer (TR-627), un tuyau respiratoire réglable en longueur (BT-30), un filtre A2P (TR-6310E), un couvre-filtre (TR -6300FC), des préfiltres (TR-6600) et un chargeur de batterie individuel (TR-641E). Il est homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M. Le kit ne comprend pas de coiffe. Il est certifié ATEX et homologué CE.
Le kit de démarrage pour système d'appareil respiratoire à ventilation assistée à sécurité intrinsèque 3M™ Versaflo™ TR-819E est un kit pratique, conforme aux exigences de type « Zone 0 », qui convient donc aux zones où des atmosphères potentiellement explosives sont courantes, voire permanentes, en conditions normales. Il est prêt à l'emploi et comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Le kit R-819E est homologué pour une utilisation avec une large gamme de coiffes Versaflo™ souples de série S et de coiffes rigides de série M. Il est certifié ATEX et homologué CE.
Points forts
Kit pratique prêt à l'emploi; Homologué pour une utilisation avec une large gamme coiffes Versaflo™ souples de série S et rigides de série M; Comprend une batterie lithium-ion rechargeable de capacité standard; Coiffe non comprise; Homologué CE
Informations techniques
Attributs
| Type | kit papr |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 357,31 € HT
/ unité
2 828,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

