Références
Festo :DPNC-32
Rubix :0326-2203459
Fabricant :174418
EAN :4052568074883
Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPNC-32 174418
Kit multiposition DPNC-32 Pour la connexion de deux vérins à diamètre de piston identique afin de former un vérin multipositions. Taille=32, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=292 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpnc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,58 € HT
/ unité
91,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours