Références
Festo :DPNC-100
Rubix :0326-2203498
Fabricant :174423
EAN :4052568142827
Détails articles : KIT MULTIPOSITION DPNC-100 174423
Kit multiposition DPNC-100 Pour la connexion de deux vérins à diamètre de piston identique afin de former un vérin multipositions. Taille=100, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=1200 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | kit multipositions dpnc |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,90 € HT
/ unité
194,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours