Autre commande pneumatique Aventics 7472011002

Vérin à tirants

Voir les informations techniques

Références

Aventics :7472011002
Rubix :J439-2340201
EAN :3661475963701
VERIN A TIRANT

Résumé technique

Typevérin à tirants

Détails articles : VERIN A TIRANT


La série AVENTICS C12P est une série de cylindres conforme à la norme CNOMO NFE 49-001 et permet de répondre à des applications existantes.

Points forts

•CNOMO NFE 49-001
Selon NFE 49-001
Ø 25 mm ... 200 mm
Trajectoire max. : 90,551 po
Conception robuste
En option : tige de piston traversante, résistante à la chaleur

Informations techniques


Attributs
Typevérin à tirants
545,14 € HT
/ unité
654,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours