Références
Festo :DADB-S1-25-S151-200
Rubix :0326-2569926
Fabricant :553427
EAN :4052568196998

Résumé technique
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 101 mm |
Détails articles : KIT SOUFFLET DADB- S1-25-S151-200 0
Kit de soufflet DADB-S1-25-S151-200 pour vérins normalisés ISO 6432 Diamètre extérieur=29 mm, Taille=25, Plage de course=151 - 200 mm, Extension de la tige de piston=60 mm, Forme=rond
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Matière | renforcé pa, nbr, acier inoxydable hautement allié |
| Longueur minimum | 101 mm |
| Longueur maximum | 200 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,36 € HT
/ unité
194,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours