Références
Freudenberg Sealing Technologies :426388
Rubix :H768-4062385
Fabricant :426388


Résumé technique
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | oxyde métallique |
| Longueur minimum | 18 mm |
Détails articles : SOUFFLET V6.742
Les soufflets sont des éléments de protection composés d'une partie mobile et de deux pièces de raccordement pour la fixation. Ils protègent les tiges et les pièces de machines se déplaçant dans l'axe contre les salissures, les projections d'eau, la poussière ou les intempéries. Selon leur conception, ils peuvent s'adapter à des mouvements perpendiculaires à l'axe ou à une combinaison de mouvements.
Applications
L'étanchéité fonctionnelle des joints à rotule, la connexion de deux extrémités de tube, les tiges de poussée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 50 mm |
|---|---|
| Matière | oxyde métallique |
| Longueur minimum | 18 mm |
| Longueur maximum | 100 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,40 € HT
/ unité
167,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours