Kit antichute Miller 1011897, Nombre de points d'accroche : 1

Kit retenue (Harnais TITAN 1-point + longe de retenue 12mm x 2m + 2 mousquetons acier 18mm)

Voir les informations techniques
Références
Miller :1011897
Rubix :0491-6030213
EAN :3660681039118
KIT RETENUE HARNAIS 1PT + LONGE 12MMX2M + 2 MOUSQ.18MM MILLER
Résumé technique
Nombre de points d'accroche1

Détails articles : KIT RETENUE HARNAIS 1PT + LONGE 12MMX2M + 2 MOUSQ.18MM MILLER


Les Protections Antichute sont simplifiées avec ces kits faciles à utiliser, conçus pour des applications spécifiques.

Points forts

Une large gamme de kits adaptés à des applications spécifiques, d'un très bon rapport qualité-prix.

Applications

Construction.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche1
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,11 HT
/ unité
133,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours