Kit antichute Petzl K090AA01


Kit JAG RESCUE KIT

Références
petzl :K090AA01
rubix :5544-6204625
ean :3342540826601
KIT SECOURS REVERSIBLE LONG 60M JAG RESCUE
brand logo
Résumé technique
Nombre de points d'accroche2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : KIT SECOURS REVERSIBLE LONG 60M JAG RESCUE


JAG RESCUE KIT est un kit de secours réversible prêt à l’emploi, conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas. Il contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I’D EVAC avec frein intégré, une sangle CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et une corde AXIS 11 mm avec terminaisons cousues.

Points forts

Hissage grâce au kit de mouflage JAG SYSTEM dont la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas permettent de diviser par quatre l'effort à fournir pour moufler la victime et pouvoir ainsi la décrocher. Évacuation grâce au descendeur I’D EVAC, dont la poignée ergonomique permet de contrôler facilement le défilement de la corde lors de l'évacuation. Toujours prêt à l'emploi pour intervenir rapidement. Disponible en trois versions de longueurs de corde : 30, 60 ou 120 mètres.

Applications

Travaux en hauteur.

Informations techniques


Attributs
Nombre de points d'accroche2
Longueur60 m
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
808,80 HT
/ unité
970,56 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours