Kit antichute GISS 886573, Nombre de points d'accroche : 2
Kit toiture
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886573
Rubix :C600-6185197
EAN :3660338399961
Documents
Détails articles : KIT TOITURE
Norme : EN361:2002 / EN353-2:2002 / EN358:1999 / EN362:2004 / EN795:2012
Kit toiture "confort" comprenant un harnais antichute G FALL 1 (Réf. 849113), un antichute compact coulissant sur corde tressée, multi-usage, un support d'assurage en corde polyamide tressée diamètre 11 mm, longueur 10 m, un anneau d'ancrage en sangle 20 mm, longueur 1,20 m et un mousqueton à vis (Réf. 849119). Livré dans un sac à dos.
Kit toiture "confort" comprenant un harnais antichute G FALL 1 (Réf. 849113), un antichute compact coulissant sur corde tressée, multi-usage, un support d'assurage en corde polyamide tressée diamètre 11 mm, longueur 10 m, un anneau d'ancrage en sangle 20 mm, longueur 1,20 m et un mousqueton à vis (Réf. 849119). Livré dans un sac à dos.
Points forts
Incontournable lors de travaux sur toitures grâce à la fonction de blocage manuel de l'antichute
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,72 € HT
/ unité
233,66 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h