Kit antichute Petzl K090AA00, Nombre de points d'accroche : 2
Kit JAG RESCUE KIT
Voir les informations techniquesRéférences
Petzl :K090AA00
Rubix :5544-6204624
EAN :3342540826618
Détails articles : KIT SECOURS REVERSIBLE LONG 30M JAG RESCUE
Le JAG RESCUE KIT Petzl réunit un kit de mouflage JAG SYSTEM et un descendeur I’D EVAC pour décrocher puis évacuer une victime vers le bas. L’ensemble est livré prêt à l’emploi, avec corde AXIS 11 mm, anneau ouvrable RING OPEN et sangle CONNEXION FIXE, le tout dans un sac BUCKET.
Caractéristiques :
Le JAG RESCUE KIT Petzl est un kit de secours réversible destiné aux opérations de décrochement puis d’évacuation d’une victime vers le bas. Le décrochage s’appuie sur le kit de mouflage JAG SYSTEM, dont la démultiplication 4:1 et le rendement des réas contribuent à réduire l’effort nécessaire lors du mouflage. L’évacuation est assurée par le descendeur I’D EVAC, équipé d’un frein intégré et d’une poignée prévue pour la descente d’une victime, avec fonction anti-panique qui freine puis stoppe automatiquement la descente si la poignée est sollicitée trop fortement.
L’ensemble Petzl est pensé pour une mise en œuvre rapide : fourreau souple sur le JAG SYSTEM pour limiter les risques d’emmêlement, corde préinstallée dans le frein fermé intégré au descendeur pour améliorer le contrôle de la descente, et renvoi permanent de la corde en conditions d’intervention. Le kit de secours comprend aussi un anneau ouvrable RING OPEN et une sangle d’amarrage CONNEXION FIXE de 150 cm pour les configurations d’amarrage. Le transport et le rangement sont facilités par le sac BUCKET, dont le volume varie selon la version. Trois versions sont disponibles, avec une longueur de corde de 30 m, 60 m ou 120 m.
Spécifications :
- Charge d’utilisation maximale (kit) : 250 kg.
- Démultiplication du mouflage (JAG SYSTEM) : 4:1.
- Rendement par réa (JAG SYSTEM) : 91 %.
- Valeur d’utilisation maximale (JAG SYSTEM) : 6 kN.
- Charge de rupture (JAG SYSTEM) : 16 kN.
- Charge de rupture en poulie-bloqueur (JAG SYSTEM) : 4 kN.
- Corde incluse : AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues.
- Longueurs disponibles : 30 m, 60 m, 120 m.
- Sangle d’amarrage incluse : CONNEXION FIXE 150 cm.
- Sac inclus : BUCKET 15 L (version 30 m), 30 L (version 60 m), 45 L (version 120 m).
- Poids : 4 460 g (30 m), 6 760 g (60 m), 11 460 g (120 m).
- Matières : aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester.
- Références : K090AA00 (30 m), K090AA01 (60 m), K090AA02 (120 m).
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : indique la conformité des éléments concernés du kit de secours Petzl aux exigences applicables aux EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- EN 362:2004/B (connecteurs Am’D TRIACT-LOCK).
- EN 358:2018 (longe réglable de maintien au travail).
- EN 567 (poulie-bloqueur double JAG TRAXION).
- EN 12278 (poulie-bloqueur double JAG TRAXION).
- EN 362:2004/M (anneau de connexion à verrouillage manuel RING OPEN).
- EN 12841:2006 type C (I’D EVAC).
- EN 341:2011 classe A (I’D EVAC).
- EN 795:2012 type B (CONNEXION FIXE).
- CEN/TS 16415 (CONNEXION FIXE).
- EN 1891:1998 (cordes semi-statiques).
Caractéristiques :
Le JAG RESCUE KIT Petzl est un kit de secours réversible destiné aux opérations de décrochement puis d’évacuation d’une victime vers le bas. Le décrochage s’appuie sur le kit de mouflage JAG SYSTEM, dont la démultiplication 4:1 et le rendement des réas contribuent à réduire l’effort nécessaire lors du mouflage. L’évacuation est assurée par le descendeur I’D EVAC, équipé d’un frein intégré et d’une poignée prévue pour la descente d’une victime, avec fonction anti-panique qui freine puis stoppe automatiquement la descente si la poignée est sollicitée trop fortement.
L’ensemble Petzl est pensé pour une mise en œuvre rapide : fourreau souple sur le JAG SYSTEM pour limiter les risques d’emmêlement, corde préinstallée dans le frein fermé intégré au descendeur pour améliorer le contrôle de la descente, et renvoi permanent de la corde en conditions d’intervention. Le kit de secours comprend aussi un anneau ouvrable RING OPEN et une sangle d’amarrage CONNEXION FIXE de 150 cm pour les configurations d’amarrage. Le transport et le rangement sont facilités par le sac BUCKET, dont le volume varie selon la version. Trois versions sont disponibles, avec une longueur de corde de 30 m, 60 m ou 120 m.
Spécifications :
- Charge d’utilisation maximale (kit) : 250 kg.
- Démultiplication du mouflage (JAG SYSTEM) : 4:1.
- Rendement par réa (JAG SYSTEM) : 91 %.
- Valeur d’utilisation maximale (JAG SYSTEM) : 6 kN.
- Charge de rupture (JAG SYSTEM) : 16 kN.
- Charge de rupture en poulie-bloqueur (JAG SYSTEM) : 4 kN.
- Corde incluse : AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues.
- Longueurs disponibles : 30 m, 60 m, 120 m.
- Sangle d’amarrage incluse : CONNEXION FIXE 150 cm.
- Sac inclus : BUCKET 15 L (version 30 m), 30 L (version 60 m), 45 L (version 120 m).
- Poids : 4 460 g (30 m), 6 760 g (60 m), 11 460 g (120 m).
- Matières : aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester.
- Références : K090AA00 (30 m), K090AA01 (60 m), K090AA02 (120 m).
- Garantie : 3 ans.
Normes :
- Règlement (UE) 2016/425 : indique la conformité des éléments concernés du kit de secours Petzl aux exigences applicables aux EPI (Équipements de Protection Individuelle).
- EN 362:2004/B (connecteurs Am’D TRIACT-LOCK).
- EN 358:2018 (longe réglable de maintien au travail).
- EN 567 (poulie-bloqueur double JAG TRAXION).
- EN 12278 (poulie-bloqueur double JAG TRAXION).
- EN 362:2004/M (anneau de connexion à verrouillage manuel RING OPEN).
- EN 12841:2006 type C (I’D EVAC).
- EN 341:2011 classe A (I’D EVAC).
- EN 795:2012 type B (CONNEXION FIXE).
- CEN/TS 16415 (CONNEXION FIXE).
- EN 1891:1998 (cordes semi-statiques).
Points forts
- Réduction de l’effort lors du décrochage grâce au mouflage 4:1 du JAG SYSTEM et au rendement des réas.
- Contrôle de la descente avec frein intégré et corde préinstallée dans le frein fermé de l’I’D EVAC.
- Limitation des risques de perte de contrôle via la fonction anti-panique de l’I’D EVAC.
- Mise en œuvre facilitée par un kit préassemblé et livré prêt à l’emploi.
- Transport et rangement organisés avec sac BUCKET adapté à la longueur de corde.
- Adaptation aux longueurs d’intervention avec trois versions de corde AXIS 11 mm : 30 m, 60 m ou 120 m.
- Contrôle de la descente avec frein intégré et corde préinstallée dans le frein fermé de l’I’D EVAC.
- Limitation des risques de perte de contrôle via la fonction anti-panique de l’I’D EVAC.
- Mise en œuvre facilitée par un kit préassemblé et livré prêt à l’emploi.
- Transport et rangement organisés avec sac BUCKET adapté à la longueur de corde.
- Adaptation aux longueurs d’intervention avec trois versions de corde AXIS 11 mm : 30 m, 60 m ou 120 m.
Applications
Le kit de secours Petzl JAG RESCUE KIT s’utilise lors d’opérations de secours sur corde nécessitant de décrocher puis d’évacuer une personne vers le bas. Il s’intègre dans des contextes d’accès sur corde et d’intervention en hauteur, avec un amarrage réalisé au moyen de la sangle CONNEXION FIXE et des éléments de connexion du kit. Les usages typiques couvrent notamment les interventions sur structures (charpentes, pylônes, ouvrages d’art), les environnements industriels avec travail en hauteur, ainsi que les opérations de maintenance et de sécurisation nécessitant un système de mouflage et un descendeur de sauvetage.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
780,09 € HT
/ unité
936,11 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours


