Ceinture ventilation assistée 3M 7100222675, Matière principale : Cuir

Ceinture haute durabilité pour unité filtrante Versaflo TR-600

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100222675
Rubix :2771-6135378
Fabricant :7100222675
EAN :04054596800854
CEINTURE HAUTE DURABILITE

Résumé technique

Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CEINTURE HAUTE DURABILITE


Cette ceinture 3M™ TR-626 est conçue pour améliorer le confort et l’ergonomie des utilisateurs d’appareils respiratoires filtrants à ventilation assistée. Idéale pour les environnements exigeants, elle assure un port stable et confortable de l’unité turbo sur les hanches, permettant une utilisation prolongée sans fatigue excessive. Polyvalente et durable, cette ceinture est compatible avec les séries 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800.

Caractéristiques:
Fabriquée à partir de mousse d'éthylène-acétate de vinyle, ceinture en cuir, la ceinture TR-626 est à la fois décontaminable et légère avec un poids de seulement 270 g. Elle s’enroule autour de la taille de l’utilisateur, offrant une stabilité exceptionnelle et une ergonomie optimisée. Conçue pour répondre aux besoins des environnements industriels, elle convient parfaitement aux applications exigeant une longue durée d’utilisation, telles que l’assemblage, la construction ou le traitement des métaux. Sa compatibilité avec les appareils respiratoires à ventilation assistée de la série TR garantit une intégration parfaite.

Spécifications:
• Matériaux : mousse d'éthylène-acétate de vinyle, ceinture en cuir
• Poids : 270 g
• Compatibilité : appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-600 et TR-800
• Type de produit : ceinture
• Quantité par emballage : 1
• Couleur : noir

Normes:
Certifiée CE, cette ceinture répond aux normes de qualité et de sécurité les plus élevées, garantissant une utilisation fiable dans des environnements professionnels exigeants.

Informations sur la marque:
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.

Points forts

• Confort amélioré grâce à une répartition équilibrée du poids
• Décontaminable pour une utilisation prolongée dans des environnements exigeants
• Légère et durable, réduisant la fatigue de l’utilisateur
• Compatibilité parfaite avec les appareils respiratoires à ventilation assistée des séries TR-600 et TR-800
• Convient pour de longues périodes d’utilisation
• Facile à ajuster pour s’adapter à différentes morphologies

Applications

• Assemblage et mécanique
• Construction
• Maintenance des installations
• Peinture
• Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Matière principalecuir
Matièrecuir
168,72 € HT
/ unité
202,46 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h