Polo Safety Jogger KASPOLOM-DGR-XL, Taille : XL | Couleur : Gris | Matière principale : Coton/Polyester
Kasai Polo Hommes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Safety Jogger :KASPOLOM-DGR-XL
Rubix :P792-6237232
Fabricant :013396-XL
EAN :5401200368719


Résumé technique
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : POLO KASAI DARK GREY HOMME T.XL POLYVALENT RESPIRABLE
Le modèle à tout faire parfait pour chaque type de journée, que ce soit pour faire du travail physique, rendre visite à des clients ou pour vos loisirs. Ce polo moderne est non seulement superbe dans différentes situations, mais est également extrêmement confortable. Le tissu à séchage rapide évacue l'humidité du corps, alors que les zones en maille filet respirable sous les aisselles et dans le cou permettent à l'air de circuler. Ainsi, le polo Kasai vous garde au frais dans toutes sortes de conditions chaudes. Un vêtement indispensable pour la garde-robe professionnelle.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | xl |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 210 g/m² |
| Matière | 60% coton, 40% polyester, |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,26 € HT
/ unité
35,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours