Polo Sol's 02083102S, Taille : S | Couleur : Blanc | Matière principale : Coton
Polo PERFECT LSL manches longues femme
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sol's :02083102S
Rubix :S720-6204468
Fabricant :02083102S
EAN :3660731290292



Documents
Détails articles : POLO WOMEN BLANC TS PERFECT LSL MANCHES LONGUES
Coton piqué 180 g/m² / 100 % coton ringspun.
Points forts
Polo coupe ajustée avec côté au col et en bas de manches
Applications
Corporate, École & Université, Hôtellerie & Restauration, Vêtement de travail / EPI, Le Souvenir et Tourisme, Créateurs, retailers et e-tailers, Évènementiel & Spectacles, Sports & Loisirs
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Taille | s |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 100% coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,30 € HT
/ 5 unités
98,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
