Références
NSK :V509-KIT+J
Rubix :0294-1243878
EAN :00029176799488


Résumé technique
| Type | joint v-ring v 509 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|
Détails articles : JOINT V-RING V 509 2 V-RING - 2 CONTREPLAQUES NSK
Joint d'étanchéité type V-RING prévu pour une vitesse maximum de 7 m/s. Peu recommandé pour le déplacement axial. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint v-ring v 509 2 v-ring - 2 contreplaques nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 40 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
| Série | v509-kit |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,41 € HT
/ sachet
38,89 € TTC

- Livraison habituellement sous (33) jours