Références
SKF :ASNH 516-613
Rubix :0301-1031111
Fabricant :620
EAN :7316577056689

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 516-613 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.
Applications
Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.
Informations techniques
Attributs
| Type | disque d'obturation asnh 516-613 skf |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 102 mm |
| Largeur | 5,5 mm |
| Série | asnh |
| Matière | matériau synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,39 € HT
/ unité
13,67 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h