Références
SKF :TFL 522
Rubix :0301-1352545
EAN :7316573712596

Détails articles : ACCESSOIRE DE PALIER TFL 522 SKF
Pour compléter nos roulements, SKF fournit un large assortiment d'accessoires de roulements, tels que des manchons de serrage, des manchons de démontage et des écrous de blocage.
Informations techniques
Attributs
| Type | joint d'étanchéité de logement |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 99,6 mm |
| Diamètre extérieur | 125,4 mm |
| Largeur | 9,4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,29 € HT
/ unité
81,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours