Etanchéité / obturateur NSK C511-KIT+J
JOINT FEUTRE C505 - 4 O-RING
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :C511-KIT+J
Rubix :0294-1243814
EAN :00029176803065


Résumé technique
| Type | joint feutre c511 - 4 o-ring 4 demi adap-4lanier.feutre nsk |
|---|
Documents
Détails articles : JOINT FEUTRE C511 - 4 O-RING 4 DEMI ADAP-4LANIER.FEUTRE NSK
Joint d'étanchéité en acier doux et feutre prévu pour une vitesse maximum de 4 m/s. Prévu pour le déplacement axial mais peu recommandé pour la lubrification par huile. Kit de 2 joints (V-RINGS - contreplaques).
Informations techniques
Attributs
| Type | joint feutre c511 - 4 o-ring 4 demi adap-4lanier.feutre nsk |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Largeur | 8 mm |
| Série | c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,52 € HT
/ sachet
93,02 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h