Références
SKF :ASNH 532
Rubix :0301-1020554
Fabricant :630
EAN :7316577057686

Détails articles : DISQUE D'OBTURATION ASNH 532 SKF
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Les couvercles d'obturation protègent l'extrémité d'arbre exposée et permettent d’éviter les accidents. Ce couvercle d'obturation, en polypropylène, est conçu pour les paliers de roulement SNL de taille 05 à 32. Il présente une bonne résistance à la plupart des produits chimiques et supporte des températures pouvant atteindre 110 °C. Les couvercles d'obturation sont des accessoires faciles à installer et économiques.
Applications
Pour les montages en bout d'arbre, un disque d'obturation peut être inséré dans la rainure d'étanchéité du palier.
Informations techniques
Attributs
| Type | endcover pour snl (se) |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 213,8 mm |
| Largeur | 6,5 mm |
| Série | asnh |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,02 € HT
/ unité
60,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours