Références
SKF :Z 310
Rubix :0301-4013463
Fabricant :Z 310
EAN :7316571351278

Détails articles : RONDELLE D'ETANCHEITE Z 310 20 UNITES = 1 BTE UE20 SKF
Jeu de plaques d'étanchéité avec disque d'étanchéité floqué, 2 pièces
Sealing plate Set
Informations techniques
Attributs
| Type | disque d'étanchéité z |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 50 mm |
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
441,00 € HT
/ 20 unités
529,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
