Etanchéité / obturateur SNR SC.232.DS
Joints pour palier en 2 parties
Voir les informations techniquesRéférences
SNR :SC.232.DS
Rubix :0302-1099617
EAN :3413520644925

Détails articles : JOINT DOUBLE LEVRE SC 232 DS POUR PALIER SNC SNR
Joint double lèvre
Informations techniques
Attributs
| Type | joint double lèvres |
|---|---|
| Diamètre intérieur | 174 mm |
| Diamètre extérieur | 212,5 mm |
| Largeur | 18,5 mm |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 100 °C |
| Série | sc200ds |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,18 € HT
/ unité
79,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours